安定歩行・転倒予防・姿勢改善、様々なお悩みを解消!・両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に!・安心のために考え抜いたこだわりの「ニギリ部分」。左右が一目でわかるから安心!・身長や体調に合わせて簡単に長さを変えられる「調節機構」。接地面が広く安心感のある「先ゴム」。
寸法(cm)長さ80~114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80
パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14
身長(cm)127~181
質量(g)215(1本)
材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー
取得規格SGマーク取得商品
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
仕様マジック仕様
トラスコ品番391-3945
適合機種SI-2008、SI-2108
寸法(mm)50
質量(g)10
取付ネジ径M6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外径(Φmm)73
トラスコ品番857-0719
質量(g)30
タイプマジックタイプ
ねじ寸法(mm)6
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
柔らかい発泡ゴムのグリップが手にやさしい。
全長(cm)75~90・2.5cmピッチ
質量(g)290
パイプ径(Φmm)手元20、杖先18
握り部木製+ラバーフォーム
材質(支柱)アルミ
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
排気方向後方
こんなお得な商品も!

充電式ポリシャー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。
低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付。
10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。
バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1
全長(mm)191
質量(g)880
回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)10.8
パッド径(Φmm)75
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330
付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイル
トラスコ品番294-3476
全長(mm)275
質量(kg)0.8
ベルト速度(m/s)1100
空気消費量(m3/min)0.27
空気接続口PT1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
医療・介護現場で大注目の「あんしん2本杖シリーズ」から、手に優しい発泡ゴムを採用したグリップ搭載モデル「そふと安心2本杖」 。あんしん2本杖を両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に 。背筋が伸び、左右のバランスを保ち、重心が安定することで膝、腰の痛みを軽減する
仕様そふと安心2本杖、【先ゴム】PP-10-14
質量(g/本)200
材質(グリップ)発泡EVA
寸法(cm)84~114(2cm毎/16段階)
適応身長(cm)133~181
材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14
調節方式ラチェットボタン式
用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1828
質量(g)50
使用流体空気
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業
仕様無負荷往復数(回/分):5000
トラスコ品番361-4913
全長(mm)143
質量(g)600
タイプペーパー:マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)6
ペーパー寸法(mm)50×110
空気消費量(m3/min)0.14
ホース取付口Rc1/4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)85
ストローク長(mm)5
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
雨の日・雪の日でも安心です。ガラス繊維配合で、摩耗しても滑り止め効果抜群です。先端Φ16の杖専用です。
サイズ16Φ
アズワン品番64-5176-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-51
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
4日以内出荷
新しくて懐かしいネオクラシカルなデザイン。「握る」に特化した"やわらGELグリップ"。握りやすいスリムネック
材質耐食アルミ直径18mm・直径16mm、先ゴム:PP-10-16
質量(g)約245
収納サイズ75cm
寸法(cm)75-90(2.5毎)
毎日触れるものだからこそ、清潔に。シンプルな折り畳みベーシックモデル。太いのに軽くて安心な定番モデル。握りやすさを追求したグリップ
材質シャフト素材:耐食アルミ20Φ+18Φ、グリップ:抗ウイルスグリップ/PP+エラストマ
質量(g)約255
適応身長(cm)約156-186cm
手のひらの痛みを和らげる「ソフトグリップ」+「シリコンカバー」のグリップです。360度首振りであらゆる角度で路面をとらえ、常に4点で設置するので安定感抜群です。強靭なカーボン製シャフトを採用しています。抗ウイルス&抗菌剤配合先ゴム使用。
業界最短32cmの折畳サイズ 。持ち運びに便利なコンパクトサイズ 。ポールを両手に持って歩くだけで運動効果がグーンとUP 。運動不足解消、免疫力UP、高齢者のフレイル対策など、効果が期待できる 。1日10分から誰でも気軽に始められる 。アンチエイジング効果 。背筋が伸び、歩行姿勢の改善にも効果的
仕様【先ゴム】PP-MW
質量(g/本)235
寸法(cm)90~105、【携帯サイズ】32
適応身長(cm)143~167
材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14+Φ12.4
調節方式レバー固定式
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-48
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
4日以内出荷
不安定な歩行を補助して自然な歩行に。自立歩行ができない方もご使用できる体重をかけても安心な2本杖です。歩行サポート用・リハビリ用に、強度の高い太い2本杖として設計されています。杖・シルバーカー・歩行車よりも自然な歩行をサポートする2本杖です。抗菌・防臭ストラップで安心していつでも清潔に使用できます。丸型で太めのソフトグリップなので握力が弱くてもしっかり握りやすいです。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/発砲ゴム、先ゴム/合成ゴム
全長(mm)860 ~1140(40間隔・8段階調節)
質量(g)220/本
適応身長(cm)136~181
アズワン品番66-0036-43
調節方式ラチェット(ボタン)式
シャフト先端径(Φmm)16
1組(2本)
¥11,998
税込¥13,198
7日以内出荷
手縫いのディアスキングリップ。滑りにくい安全先ゴム。握りやすさを追求した「スリムネック」
材質シャフト:耐食アルミ、グリップ:本革(鹿)+ネオプレーン+PP
色ブラウン
質量(g)約300
寸法(cm)79~89
適応身長(cm)154~174cm
2.2cmの太径シャフトに外側からのサイズ固定方式で大幅に強度がアップ!。ソフトグリップで長時間の歩行が断然楽になります。人気シリーズSOFT-GAの強化タイプ。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ