柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に
全長(mm)180
シノの有無あり
材質炭素鋼
質量(g)320
寸法t(mm)16
寸法D(mm)35
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)6
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。
全長(mm)180
シノの有無あり
正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。
トラスコ品番601-5033
材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)55
全長(mm)196
色シルバー
対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装
色シルバー
働く男のガンメタ!。落下防止コード取り付け穴付き。曲がりシノ付き。
全長(mm)180
質量(g)320
本体寸法(mm)17×21
コード4348515
アズワン品番64-5132-29
シノの有無あり
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
関連キーワード