首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセット
シノの有無あり
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付
材質チタン合金(TC11)
2018年トラスコ掲載ページ4 0456
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
足場組みの番線締め付け・穴合わせに最適な曲シノ付!仮枠足場・住宅施工等に!
全長(mm)310
質量(g)458
対辺寸法(mm)17×21
シノの有無あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。
プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。
ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)
全長(mm)77
質量(g)1200
対辺(mm)14・17・19・21
外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29
送り角度(°)ラチェット:15
差込角(sq.)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7891-64
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm)240
仕様曲がりシノ付
タイプショートタイプ
シノの有無あり
正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
形状ストレート
寸法(mm)305×38×42.6
色シルバー
質量(g)560
二面幅(mm)17・21
トルク(N・m)450
ギア数48山
選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
形状曲がり
寸法(mm)305×38×42.6
色シルバー
質量(g)560
二面幅(mm)17・21
トルク(N・m)450
ギア数48山
正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
対辺寸法(mm)17×21
全長(mm)312
材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)50
色シルバー
質量(g)440
頭部幅(mm)41
1丁
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
仕様12角サーフェイス
材質アルミ
寸法(mm)245×50×40
全長(mm)245
穴径(mm)落下防止穴:5
厚さ(cm)5.1
ギア数30
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノ部が細い特殊形状です。取り回しが良い細身のストレートタイプで快適にボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部が細く番線(針金)を結びやすい。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)410
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。太目シノを曲げて作業性を上げました。程よい太さで握り心地も良く、湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)470
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。細目シノで扱いやすい形状です。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は17度曲がった直線形状となり、シノ先が見やすく番線(針金)の位置決めをしやすい。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)440
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)420
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:クローム
質量(g)420
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
質量(g)410
タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
関連キーワード