16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセット シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。 仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付 材質チタン合金(TC11) 2018年トラスコ掲載ページ4 0456
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。 プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付) 全長(mm)77 質量(g)1200 対辺(mm)14・17・19・21 外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29 送り角度(°)ラチェット:15 差込角(sq.)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7891-64
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm)240 仕様曲がりシノ付 タイプショートタイプ シノの有無あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール 動画あり
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 形状ストレート 寸法(mm)305×38×42.6 シルバー 質量(g)560 二面幅(mm)19・24 トルク(N・m)450 ギア数48山
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 形状曲がり 寸法(mm)305×38×42.6 シルバー 質量(g)560 二面幅(mm)19・24 トルク(N・m)450 ギア数48山
1丁
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)