土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。
また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
用途バンセン作業に
穴あわせに
全長(mm)225
質量(g)330
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線4
材質(刃)JIS.SK5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。
刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
全長(mm)225
質量(g)260
切断能力(Φmm)(鉄線)4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210
質量(g)275
呼びMC
適合切断材線材
バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!
全長(mm)210
材質オールステンレス製
切断能力(mm)(軟鋼線)4
全質量(g)約260
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シノが長く先曲がりのため、作業効率アップ!。切れ味の良さと長切れが特徴です。
用途番線の切断、締め付けに。
全長(mm)約265
切断能力(mm)軟鋼線:4
全質量(g)約320
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)270
切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク適合
オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。
トラスコ品番215-2867
全長(mm)260
材質/仕上ステンレス製
質量(g)290
取付穴あり
切断能力(Φmm) 軟線4.0
材質(刃)オールステンレス製
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
用途軟質材切断専用。
種別カッター
1丁で4サイズ。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。
トラスコ品番215-2870
全長(mm)260
材質/仕上ステンレス製
質量(g)290
取付穴あり
切断能力(Φmm) 軟線4.0
材質(刃)オールステンレス製
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm)215
切断能力鉄線4mm
サイズ(mm)200
全質量(g)270
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
番線カットと締めが1本で完結します。シノが長く先曲がりのため、作業効率が向上します。切れ味の良さと長切れが特徴です。
用途土木工事、園芸や農業に。
全長(mm)265
質量(g)320
切断能力(mm)(軟鋼線)4
1本
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)200
材質スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)280
切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度~HRC35
適合切断材線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。
用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。
全長(mm)215
色ブラック/ゴールド
質量(g)360
切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)280
切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。
仕様被切断材HRC48以下
再生紙使用マーク適合
アルミ製ハンドルで軽量タイプです。鉄線、ピアノ線、フェンス、釘などの切断に最適です。ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。
全長(mm)215
トラスコ品番368-4466
質量(g)160
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)480~1500
リング寸法(mm)高さ26×幅29
フック口幅(mm)33
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
本鍛造品のため、耐久性抜群。
メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。
本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類メタル
関連キーワード