イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。
有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。
一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。
幅広い処理適期。
雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。
土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。
日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。
グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等
成分フラザスルフロン25.0%
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
性状淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)22150
毒劇区分普通物
剤形水和剤
農耕地/非農耕地農耕地用
すばやく効いて芝生にやさしい新処方の日本芝用除草剤。しつこい一年生イネ科雑草にも。約3ヵ月発芽抑制効果が持続。
用途すばやく効く・しつこい雑草に!
成分シアナジン・DBN
適合場所庭・植木周り、芝生
農林水産省登録第(号)22261
毒劇区分普通物
適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ
剤形粒剤
イネ科雑草から広葉雑草まで、幅広く防除。防除の難しいイネ科雑草であるメヒシバやスズメノカタビラに効果的。広葉雑草では、特にキク科雑草(アレチノギク、ヒメジョオンなど)に有効です。
日本芝での高い安全性。日本芝の生育期(春夏期、薬量0.4~0.6mL/m2)から休眠期(秋冬期、薬量1.0~1.25mL/m2)まで、幅広く使用できます。
人畜毒性、環境影響の少ない薬剤です。普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)に該当。散布後は芝地表面に留まらず、植物体内または土壌中で比較的速やかに分解されますので、土壌や水系を汚染する心配はほとんどありません。
剤形液剤(原液)
適合場所芝生(日本芝)
仕様農耕地用
成分アシュラム37.0%
性状淡褐色澄明水溶性液体
適合作物すぎ(下刈り)、植木等、日本芝
農林水産省登録第(号)22788
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等
成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0%
性状褐色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)15020
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
チドメグサやクローバーなどの広葉雑草を枯らす、日本芝用の選択性の除草剤。希釈タイプ。
用途広葉雑草退治に・日本芝にも。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、芝生
適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、スギナ
成分MCPAナトリウム塩
容量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×162
散布面積(m2)150~200
適合作物樹木等、麦類
農林水産省登録第(号)22331
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(300g)
¥899
税込¥989
当日出荷
イネ科から広葉まで、オールマイティな除草剤!一年生、多年生を問わず、広範囲の雑草にすぐれた除草効果を発揮します。
薬量選択性です。高薬量で使用すると難防除雑草のスギナ、セイタカアワダチソウ、ギシギシ類やワラビなどの強害雑草を防除することが出来ます。特に葉の数が多く、また葉が大きい種類の雑草ほど薬剤を取り込む量が多く、高い除草効果を発揮します。
牧草地のギシギシなどもしっかり枯らします。本剤は茎葉部および根部から吸収され、地上部はもとより、地下部の生長点にも達するので多年生雑草の地下茎を枯死させます。
雑草発生後、茎葉処理による抑草期間は通常2~3ヶ月程度です。多年生雑草は地下茎を枯殺するため極めて長い期間抑草します。
剤形液剤(原液)
適合場所公園・運動場、畑
成分アシュラム37.0%
性状黄褐色液体
適合作物さとうきび、ほうれんそう、しそ、おかひじき、桑、牧草、すぎ(下刈り)、植木等、水田作物(水田畦畔)
農林水産省登録第(号)12006
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
日本芝(こうらいしば)とケンタッキーブルーグラスの中に生える雑草に散布するだけで、葉から吸収されて根まで枯らす芝生専用の除草剤です。
薄めずにそのまま散布でき、シャワーキャップの容器入りでスポット除草に便利な芝生に使える液状除草剤です。
芝生の中に発生した各種一年生広葉雑草に効果があります。
しつこいスギナにも効果を発揮します。
用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。
農林水産省登録第(号)21148
イネ科と広葉雑草との間に選択性があり、広葉雑草に高い効果を示します。
フェノキシ系のホルモン型、吸収移行型の除草剤で、難防除の多年生宿根性の広葉雑草にも強い殺草効果があります。
雑草の茎葉から吸収され体内を移行し、その生理機能を阻害して枯死させます。
除草効果は、散布後1日目頃から茎葉に捻転現象がみられ、遅くとも10~15日後には殺草効果が現れます。
剤形液剤(原液)
適合場所芝生(日本芝)
成分トリクロピル(PRTR・1種)44.0%
性状暗褐色水溶性液体
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
適合作物日本芝、樹木等、すぎ、ひのき、林木、造林地
農林水産省登録第(号)14676
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)21766
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
「シリコーン」は、ケイ素と酸素が交互につながったシロキサン結合のSi 上に様々な有機基が結合した物質の総称です。
「シリコーン」は、構造の違いにより様々な特殊機能を持っており、安全性も高いことから各種分野で実用化されていますが、農業分野では、
欧米において「シリコーン系展着剤」として広く使用されています。
作物の種類によって葉面の濡れやすさは異なりますが、濡れにくい作物では展着剤を加用して散布液の濡れ性を改善する必要があります。
展着剤は、水に馴染みやすい部分(親水基)と、馴染まない部分(疎水基)を一つの分子中に併せ持つ特殊な構造をしています。展着剤の分子は、
水滴中で疎水基を外側に向けて配列して表面張力を下げ、良く濡れるように物性を変化させます。
「まくぴか」は、疎水基が「トリメチルシロキサン」である点が大きな特長です。「シリコーン系展着剤」である「まくぴか」は表面張力を下げる
働きが強く「濡れ性(湿展性)」を大幅に改善します。
有効期限(年)3
有効成分ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン:93.0%
性状無色澄明粘稠液体
農林水産省登録第(号)21216
毒劇区分普通物
納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物芝生
登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
こんなお得な商品も!

除草剤 農耕地用 原液
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
主成分はアミノ酸系。
土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。
農耕地用除草剤。
散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
用途葉から入って根まで枯らす除草剤
農林水産省登録第(号)18814
セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
うすめずそのまま使えるシャワータイプ。芝生に生える雑草退治。イネ科雑草にも効く。
剤形シャワー剤
使用量100~150ml/m2
農林水産省登録第(号)22878
毒劇区分普通物
パワーガイザー液剤はBASF社が開発しイミダゾリノン系の除草成分イマザモックスアンモニウム塩を有効成分とする豆類用除草剤であずき・いんげんまめ・だいず・えだまめに登録があります。
雑草が出てから散布できるため、散布時期を逃すことなく、余裕を持って効率的そして効果的に散布作業が行えます。タニソバ、スカシタゴボウをはじめとする一年生広葉雑草の発生始期から2葉期までの処理で高い除草効果を示します。(効果発現から枯死まで、やや日数を要します)。
豆類作物が本剤を容易に代謝分解し解毒するため、一時的に黄化等が発生することがありますが、その後の生育には影響は認められておりません。
剤形液剤(原液)
適合雑草タニソバ、スカシタゴボウ、一年生広葉雑草、一年生雑草
農林水産省登録第(号)20023
性状淡黄色澄明水溶性液体
有効期限(年)5
成分イマザモックス アンモニウム塩 0.85%、水・界面活性剤等 99.15%(ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(PRTR・1種)5.0%)
適合作物あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、さやいんげん、おうぎ、甘草
農耕地/非農耕地農耕地用
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。
刈り幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~50
容量(L)(集草)24
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)単相100
消費電力(W)460
電源コード(m)0.3
長さ(mm)1017
幅(mm)357
高さ(mm)930
仕様リール刃:5枚
延長コード(m)10
質量(kg)10
トラスコ品番419-8590
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
有効成分「ハロスルフロンメチル」はカヤツリグサ科雑草に効果の高い成分です。
春処理で0.04g/m2散布すれば、ヒメクグ、ハマスゲも梅雨時期まで抑えることができます。
芝に対し、選択性の高い除草剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分ハロスルフロンメチル75%
性状淡褐色水和性細粒
適合作物日本芝、西洋芝
農林水産省登録第(号)20153
毒劇区分普通物
適合雑草【作物】西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ブルーグラス)、芝(日本芝)
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(200g)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
トリプル効果(除草・予防・肥料)
観賞用ジャノヒゲの適用
最長4カ月持続(雑草予防・肥料)
成分メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)、DBN(ニトリル系)
適合場所芝生
適合作物日本芝(こうらいしば)、観賞用ジャノヒゲ
農林水産省登録第(号)24427
毒劇区分普通物
散布量【日本芝】(一年生・多年生広葉)20~40g/(m2)、(スギナ)30~40g/(m2)、【観賞用ジャノヒゲ】(一年生)20g/(m2)
農耕地/非農耕地農耕地用
イネ科と広葉雑草との間に選択性があり、広葉雑草に高い効果を示します。
フェノキシ系のホルモン型、吸収移行型の除草剤で、難防除の多年生・宿根性の広葉雑草にも強い殺草効果があります。
雑草の茎葉から吸収され体内を移行し、その生理機能を阻害して枯死させます。
除草効果は、散布翌日頃から茎葉に捻転現象がみられ、遅くとも10~15日後には殺草効果が現れます。
種類芝生・緑地管理の除草剤
性状暗褐色水溶性液体
有効期限(年)5
成分トリクロピル(PRTR・1種)44.0%、その他:エチレンジアミン四酢酸(1種)2.3%
適合作物日本芝、樹木等、すぎ(下刈り)、ひのき(下刈り)、材木
農林水産省登録第(号)14676
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1L)
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
関連キーワード