シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
用途内装パーツ
MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~15mmのお車に装着可能です。
レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。
また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質マホガニーウッド
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(グリップ)つや消しブラック
材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
透明感のある大きさ約50mmのサイコロノブ。1個タイプと3連タイプ。3種の口径変換アダプター付属で、ほとんどのMT車トラックをカバーします
用途内装パーツ
口径(mm)10×1.25/12×1.25/12×1.75
関連資料適合表(0.25MB)
対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り)
長さ(mm)60
ショート マーブルシフトノブ 60mm 変換アダプター付き。
2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します
参考トヨタ 2t ダイナ・ダイハツ 2t デルタ・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート・日野 2t デュトロ・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mmいすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ・UD 2t コンドル・UD 4t ファインコンドル・UD 大型 ビッグサム・UD 大型 クオン・日産 2t アトラス・マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mmマツダ コラムシフト車・ダイハツ コラムシフト車・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!!
シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
こんなお得な商品も!

ハンドルカバー トラック用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ泡
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
バッテリー容量(Ah)-
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電時間(分)-
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)2.0~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
最大締付トルク(N・m)70
バッテリー容量(Ah)36V-2.5 / 18V-5.0
バッテリー電圧(V)18
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
関連キーワード