31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでのチェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正廃盤となったシフトペダルのリターンスプリング。経年変化でバネ張力が低下するとシフト操作にクイック感がなくなるとともに、最悪の場合はスプリング自体が破損しシフト操作が不能となる場合もあります。安全かつ確実なシフトワークのための必需品です。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量かつ強固なアルミ鍛造を採用したチェンジペダルです。各車種用に設定。もちろんつま先可倒式ですので、転倒等による破損にも強く安心です。
主な適合車種KSR110(KL110A-000001-/KL110A-A02833-A04880)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チェンジペダルに取り付けるゴム製ラバー。 純正製品と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
材質ステンレス
1個
559,800 税込615,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単!シフトペダルに被せるだけ! 安全性に優れたおしゃれアイテム! シフト操作時のドライブシューズの汚れ・傷を防ぎます! 足元、ワンポイントカラー!
1個
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



遊び心と実用性を考えたチェンジペダル。純正よりも面積を増やしシフトチェンジがしやすく なっています。左右の足型に作られたペダル部が遊び心を駆りたてます。 ステー部:スチール製 ペダル部:アルミ鋳物
適合スーパーカブ/クロスカブ/C125等
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

Gクラフトシーソーペダル シルバー
エコ商品
メーカーモンキー用バックステップ(32013)、3P(32012等)対応のシーソー型ペダルです。 シフト方法をシーソータイプにすることにより、ペダルをかき上げる動作が不要となり、コーナリング時のつま先と地面の接触を無くします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷

RR5999シフトガードとRR5999Hラフシフトホルダーのお得なセット。 靴紐の無いお気に入りのシューズをシフトチェンジペダルのダメージから守ります。
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合FLHR [ロードキング](83-14) FLHRS[ロードキング・カスタム](83-14) FLHRC[ロードキング・クラシック](83-14) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](83-14) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](83-14) FLHT [エレクトラグライド](83-14) FLTRX[ロードグライド・カスタム](83-14) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](83-14) FLHX [ストリートグライド](06-14) FLTR[ロードグライド](83-14)
1個
18,980 税込20,878
61日以内出荷

1個
60,980 税込67,078
21日以内出荷

スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

GクラフトZ125用 バックステップ
エコ商品
ノーマル車両にボルトオンで装着可能。 ペダル可動部にはベアリングを2個使用し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。 ビッグバイクレーサーに使用されている物と同じ材質を使用し、トラス構造に設計することで剛性を確保しております。 シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。
仕様逆チェンジ:×、リザーブタンクレスキット:×、3ポジション選択可能:50mmバック、0mmアップ、60mmバック、10mmアップ、70mmバック、20mmアップ 材質A2017、A5083 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
53日以内出荷

ポジションは120mmバック、50mmアップ ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。 品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能 シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。 ※逆チェンジ不可 タンデム不可 ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
33日以内出荷

シャリー用のバックステップが誕生しました。フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは120mmバックになります。マスターシリンダーはNSR50/80、またはXRモタード50/100用をご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
欠品中

シャリー用のバックステップが誕生しました。フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは、120mmバックになります。コンバートキット(32061)を使用することにより、ディスク仕様への変更が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
欠品中

フレームの加工をすることなく装着できます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。コンバートキット(32061)を使用することによりディスクへ変更が可能です。ポジションは標準より120mmバックになります。(高さはノーマルと同じ) 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷

ノーマルでは遠いと感じてしまうスポーツスターSのポジションを安価に変更出来るステップアップブラケットKITが登場!ノーマルに比べ ステップ位置が28mmバック、28mmアップになり膝に余裕が生まれ操作が楽になります。またステップの位置変更に合わせてチェンジ側もブレーキ側も使いやすい場所に来るように設計しているので違和感がない操作ができます。メーカー50バーハンドルとの組み合わせでさらに乗りやすいポジションに。
用途材質/ステー類:スチール・アーム部:アルミビレット。KIT内容ブラケット×2、ブレーキペダルカバー(POM製)×1、シフトアップブラケット×1 適合21y-スポーツスターS
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。シフトガイド表面にはダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。エイプ50/100、XR50/100モタード用の縦型エンジンに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷

アグラス製バックステップ。デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
1個
67,900 税込74,690
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ペダルを別軸とする事により万が一の転倒によるペダルへのダメージを減らします。アグラス製バックステップ。デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)フットコントロールKIT BLK
ストレスフリーなペダル操作へ。レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。
1個ほか
57,980 税込63,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)