57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など 材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM) 仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm)30~40 取手ドアハンドル
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。
用途車両、機械など 材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM) 仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm)30~40 取手ドアハンドル
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート ビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み) 取手回転取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート ビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み) 取手回転取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シブタニコーナーハンドル
エコ商品
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)840 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力密閉が可能です。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上黄銅(C3604)/クロームメッキ 付属品受け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など 材質亜鉛ダイキャスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸 種類屋内用 仕上サチライトクロム
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート ビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付 取手ケース取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シブタニ防水ハンドル
エコ商品
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット ねじ径M22 最大適合板厚(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質(本体)黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
1個
34,292 税込37,721
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ケースハンドル
材質ステンレス 仕上ヘアーライン 取手ケースハンドル
1個
3,388 税込3,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シブタニプルアップハンドル
エコ商品
ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など 材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色) 付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット 製品質量(g)280 キーS200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

シブタニアルミグリップ
エコ商品
大型ですが軽量な取手です。
用途車両、機械など 材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど 材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨 付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット ねじ径M22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニ押ボタン付き平面ハンドル
エコ商品
止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・左回転の変更が可能です。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。
用途分電盤・配電盤、建築設備など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム 製品質量(g)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨 付属品受け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シブタニ密閉アジャスタハンドル
エコ商品
ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
用途車両、工作機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニ平面スイングハンドル
エコ商品
パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シブタニワンタッチ回転ハンドル
エコ商品
収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで幅広く使えます。
用途機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニアシスト取手(大型引戸用)
エコ商品
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。
用途・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。 シリンダーF-22 適合扉厚(mm)1.2~2.3 3本付
1個
21,980 税込24,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シブタニアルミグリップ(アーチ型)
エコ商品
アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。
用途厨房機器、ショーケース、機械など 材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー) 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

シブタニキャップ付き取手
エコ商品
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 タイプAタイプ 仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック) 製品質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)230(23kgf)
1本
329 税込362
当日出荷

シブタニショーケース取手
エコ商品
ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。
用途空調冷熱、機械、ショーケースなど 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂 寸法(mm)図面通り 仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー) 製品質量(g)483 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)800(82kgf)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

シブタニキャップ付き取手
エコ商品
パネルの表側かた取り付けが可能です。
用途機械など 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂 仕上取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニ座金(ステンレスタイプ)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ETP-114/115/116/117用化粧座金 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
エコ商品
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)レバーハンドル錠
防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。
1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
エコ商品
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質防水キーロット用ハンドル:亜鉛ダイキャスト 仕上防水キーロット用ハンドル:梨地+クロームメッキ
1個
529 税込582
10日以内出荷

シブタニキャップ付き取手
エコ商品
取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。
用途車両、特装車、機械など 材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボ 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニ堀込引手(ボルトタイプ)
エコ商品
堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など 材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA) 仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー) 製品質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷