こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本
材質真鍮
仕上サテンクローム
セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
付属品オールアンカーM10×60
材質亜鉛ダイキャスト
仕上サーチライトニッケルクロム
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
材質ステンレス
仕上ヘアライン
ビスの呼び【3.5×20サラタッピングネジ】+SUS:3本付
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス
仕上ショットブラスト
セットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
材質ステンレス
ビスの呼び【M4×D6×8サラ小ネジ】+SUS:4本付
ドア厚(mm)45
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質ステンレス
仕上バレル研磨
セットねじ呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト、ゴム:EPDMゴム
仕上本体・受け:焼付塗装(シルバー)、ゴム:生地(グレー)
ビスの呼び本体:【M8×25トラスト小ネジ】+SUS:3本付、M8グリップアンカー3本、受側:【M5×D8×12サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質化粧リング:亜鉛ダイキャスト、ハンガーボルト:スチール
厚さ(mm)15~25(フロア)
仕上化粧リング:焼付塗装(シルバー)、ハンガーボルト:有色クロメート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ゴムシート状の戸当り。ソリッドパネルを使用したスタンダード納まりの段落ち部分にご使用ください。
付属品両面テープ
材質ゴム
色ブラック
仕上生地(ブラック)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
付属品受け取り付けビス:呼び3.5×16サラタッピンネジ×2本 本体取り付けビス:呼び4×16サラタッピンネジ×3本
材質亜鉛ダイキャスト
仕上焼付塗装シルバー
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
パネル厚(mm)36~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
種類戸当り
関連キーワード