275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・放熱塗料でより放熱性をUP・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



PP-1.2 ディスクブレーキピストンプレス ParkTool(パークツール) 動画あり
油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。 作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。 先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。
先端幅(mm)25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷



Y2GM98030後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
1ペア
1,198 税込1,318
当日出荷



1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


荒れた路面に躊躇はいらない 優れた放熱機能 アイステクノロジー フラットマウント 組み付け易さとメンテナンス性を両立した設計 優れたツールアクセス イージーホースジョイントシステム(J-キット) シンプルなホイールの交換 クリーンなブリーディングシステム ワンウェイ・ブリーディング
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR/SM-BH90-J-SSR シリーズカラー シリーズGRX 10-speed ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35 パッドレジンパッド(L03A)フィン付 ホースジョイントストレート
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷



優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT66 6ボルト。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。・レジン/メタルパッド対応
外径(Φmm)220
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT64 センターロック。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・レジン/メタルパッド対応。・センターロックディスクブレーキローターマウント
外径(Φmm)220 ロックリングロックリング付き(外スプライン)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

メタルパッド対応 緩み防止締付けプレートあり パッドライニング形状 互換性:ナロー 6ボルト(P.C.D. 44 mm)
ブラック/シルバー 質量(g)209 シリーズSLX M7000 シリーズ 外径(Φmm)203
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

タイプキャリパー/フレームタイプ:P/PM 対応フロントまたはリア ローター対応ディスクブレーキローター:203mm
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 内蔵グリススリーブ カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:12 mm E-THRU シール:コンタクト
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)59.6、(オフセット)6 シルキーブラック 質量(g)165 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:12 mm E-THRU 寸法P.C.D.(mm)左/右:44 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
1個
7,988 税込8,787
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプキャリパー/フレームタイプ:P/P 対応フロントまたはリア ローター対応ディスクブレーキローター:160-180mm
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷


SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT86 6ボルト ICE TECHNOLOGIES。・「アイステクノロジー」ローター:揺るぎないパフォーマンスを維持する冷却テクノロジー
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・アイステクノロジーによる放熱性能で、いつでも安定した制動を実現放熱性の向上ステンレス/アルミ/ステンレスの3層サンドイッチ構造・軽量
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプキャリパー/フレームタイプ:P/S 対応リア ローター対応ディスクブレーキローター:160mm
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 素早いレスポンス 軽量設計 2ピストン 簡単な組み付け バンジョータイプ接続
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル 付属品バンジョーボルト 寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203 シリーズカラー 質量(g)平均271 シリーズDEORE XT M7100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ホースジョイントバンジョー
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

220 mmディスクブレーキローター用180 mmダイレクトマウントフォーク/フレーム
付属品フィキシングボルト×2
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 素早いレスポンス ハイパワーなブレーキ性能が下り坂での高いコントロール性を実現 ディスクブレーキローターの振れによるノイズ低減と10%の制動力向上(M7000との比較) 4ピストン 簡単な組み付け バンジョータイプ接続
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ 寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203 シリーズカラー 質量(g)平均293 シリーズDEORE XT M7100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ホースジョイントバンジョー
1本
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も困難なライディングコンディションでも、優れた制動力、安定性、コントロールを発揮し、最高のパフォーマンスを実現 ICE TECHNOLOGIES FREEZAローターの構造と高放熱ペイントを組み合わせることで究極の放熱性を実現 表面温度が大幅に低下することにより、ブレーキパフォーマンスと安定性(フェードの減少)が向上し、システムノイズを低減しつつパッドの長寿命化を実現 203 mmのRT-MT905はよりコンパクトな設計でありながら、過酷な条件下でも220 mmのステンレス製ディスクブレーキローターよりも100℃低い温度で動作
付属品緩み防止締付けプレートあり シリーズシマノ製品
1枚
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール 軸固定方法:クイックリリースタイプ 内蔵グリススリーブ
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)6 ブラック 質量(g)167 シリーズDEORE XT M8000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8/51.4 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:クイックリリースタイプ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/41
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)