1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き
クランク長(mm)170
色ブラック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数36T
歯厚(inch)1/2×3/32
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数48T
歯厚(inch)1/2×3/32
コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!。大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!。大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!。コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ
幅(mm)1320
高さ(mm)860~940
備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他
奥行(mm)550
本体質量(kg)約14
適応身長(cm)135~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)670~840
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770
変速段数6段階
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数40T
歯厚(inch)1/2×3/32
スピード:9S
BB:四角:LL123
歯数構成:48X36X26T
クランク長:170mm
チェーンガード無
クランク長(mm)170
色ブラック
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
材質スチール
セット内容左右1組
歯数32T
クランク長(mm)165
「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
タイプ外装用
歯数36T
クランク長(mm)170
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品取付金具
材質樹脂
色ブラック
対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146
タイプホローテック2
スピードタイプリア対応スピード:11スピード
対応対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB
使用チェーンHG-X11
寸法PCD(mm)110
DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、
シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。
RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジに対応
CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均215
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ポート数SD300:1、充電:1
ケーブル充電:EW-EC300
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善
交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング
クランクセットは共通部品として使用可能
優れたチェーンリテンション
ライダーによるチューニング可能
歯数構成: 30T, 32T, 34T
FC-M7100/7120/7130専用
ダイレクトマウントタイプ:MTB12S
フロントシングルギア
【セミファットバイク 20インチ MF-208SE NAUGHTIX のおすすめポイント】
MF208にバスケットを標準装備したスペシャルエディション!
お洒落なツートーンカラーでデザイン性も抜群!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/BMXタイプ、ハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・バスケット・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1550
幅(mm)570
質量(kg)18
高さ(mm)960~1030
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~900
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】650×370×920
変速段数6
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。
・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。
・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
本体質量(kg)16.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ27インチ
本体高さ(mm)990~1030
適応身長(cm)155~
本体長さ(mm)1770
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)800~920
本体幅(mm)580
変速段数6
【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】
●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他
付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)17.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
本体高さ(mm)960~1030
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1550
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~970
本体幅(mm)570
変速段数6
ワイドタイヤクリアランス
従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長
ワイドレンジのフロントギアリング
17T フロントレンジ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2
色シリーズカラー
質量(g)平均135
シリーズGRX DI2
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)47
ギヤ歯数対応トップ:46-48T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
SHIMANO GRX フロントディレイラー FD-RX820 ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。なめらかで自然なシフトアクション。トグルリンク構造。・ワイドタイヤクリアランス。従来のロードフロントディレーラーと比べてチェーンラインを外側に2.5 mm移動。・ワイドレンジのフロントギアリング。17T差 フロントレンジ。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。多様なケーブルルーティングに対応 。ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル
ブラケット直付け
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
現行の10s ロード デュアルコントロールレバー に対応
ワイドレンジのフロントギアリング
仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均303
シリーズGRX 10-speed
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンHG-X 10スピード
1本
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
アウターギア42/48T対応の3X7/8スピード用トップスイング・フロントディレーラー。ケーブルルートが上下どちらでも対応するデュアルプルタイプ。
適合3×7/8S(スピード)、42T/48T(トップギア)
材質スチール
タイプ20T(キャパシティ)
アングル66-69°(チェーンステイ・アングル)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フロントダブル
広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた
合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け
でこぼこの地形でもスムーズな走行
マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル
ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現
シングルとダブルのチェーンリングが交換可能
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター: 162 mm
チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数38-28T
寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162
色シリーズカラー
質量(g)597(平均)
シリーズXTR M9100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。
スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造
多彩な性能で広い適合性
最大リアスプロケット:40T
トータルキャパシティ:45T
仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T
歯数プーリー:11T
色ブラック
シリーズACERA M3020 シリーズ
スプロケット形状ロー:40-30T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
力強く安定したスムーズなフロントシフト
電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能
シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能)
フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能
トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2
色シリーズカラー
質量(g)平均142
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)44.5
ギヤ歯数対応トップ:50-52T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
リア対応スピード:Di2、シャドーRD+
対応チェーン:GS
トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応)
対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T
対応ローギア(最小 / 最大):11/11T
最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
サイドスイングフロントディレイラー(3×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 3X11 / 40T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: ローポジションバンドタイプ:歯数差 50mm / 18T / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
質量(g)700(平均)
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: E-タイプ: 48.8mm / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
フロントダブル
広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた
合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け
より早い加速
新ドライブシステム
でこぼこの地形でもスムーズな走行
マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル
ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現
シングルとダブルのチェーンリングが交換可能
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター: 168 mm
チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数38-28T
寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168
色シリーズカラー
質量(g)616(平均)
シリーズXTR M9100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート
素早くショックレスなシフティング
HYPERGLIDE+
エクストラワイドレンジ 12スピード ドライブトレイン -10-51T(12スピード)
どのギアポジションでも静かなドライブトレイン
ローギアでのチェーンテンションを軽減
アグレッシブなトレイルで振動により暴れるチェーンからの衝撃を吸収するバンパー構造を採用し、リアディレイラーのプーリーケージを保護
13T ビッグプーリー
起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン
ロープロファイル設計
シマノシャドーRD+
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均313
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):0T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
さらに軽くなったフロントシフト操作
エルゴノミックパワーカーブ
新形状リンク(トグル)構造
自然なフロントシフトレバーストローク
正確で簡単なフロントディレイラーの組付け
様々なケーブルルーティングに対応
新形状リンク(トグル)構造
ケーブルアジャスター搭載
シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保
O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm
Color options: Silky Black, Spark Silver
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7
質量(g)平均111
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)43.5
ギヤ歯数対応トップ:46-53T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフト
プログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整
SYNCHRONIZED SHIFT
フルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラム
シフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合
135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応
リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、17T、リンクブッシュ:2
色シリーズカラー
質量(g)平均132
シリーズULTEGRA R8050 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)43.5
ギヤ歯数対応トップ:46-53T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T
取付直付
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能
より素早くショックレスなシフティング
HYPERGLIDE+
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロースステップ12スピードのドライブトレイン
全てのギアポジションにおいて静かなドライブトレイン
ローギアにおいて軽減されたリアディレイラーによるチェーンテンション
リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー
バンパーストッパー
13T プーリー
起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン
ロープロファイル デザイン
シマノシャドーRD+
仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均287
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):10T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: 直付
チェーンライン / キャパシティ : 48.8mm / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。
それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。
ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:33T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均240
シリーズULTEGRA R8050 シリーズ
ポート数SD50:1
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。
すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう
あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供
レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
色シリーズカラー
質量(g)平均200
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
ポート数SD50:1
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ