50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマルーベ シマテック CADデータあり
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじG1/4 取付方向360°制限なし 防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年)2年以内 危険物の類別非危険物
1個(15mL)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シマルーベ  空容器 シマテック 動画あり
空き容器にユーザー仕様のグリス・オイルを充填して使用することが可能です。 ガス圧で自動グリス給油可能。 グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。 簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。
危険物の類別非危険物
1個(60mL)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
特価
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
仕様2枚構成 タイプ縞見ルーペ 種類縞見ルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SL00(空容器) 材質ニッケルメッキされた真鍮 接続口径G1/4 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130) 滴点(℃)185 グリース記号SF01 石鹸基Li-Ca NLGIグレード2 稠度265~295 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm シマテック CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベ用 ホース Φ 8/6 シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 サイズΦ8/6 ホース長さ(m)1 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置 使用温度範囲(℃)-20~+60 容器透明樹脂 保護等級IP68 最大吐出圧力(kPa)500(5bar) 給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定) RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤容量(cm3)125 潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプカートリッジ 取付穴PT1/4ガスネジ 分類パーマスターバリオ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 D-10/25は周囲のひずみを少なくしたダブルレンズタイプです。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 LA32-1は高輝度白色LEDを使用しており、暗所でも使用可能です。
電源ボタン電池CR1025×2(モニタ電池付属) 目盛25×25mm 倍率6倍 光源LED
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
タイプ縞見ルーペ 種類縞見ルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なルーペです。 縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。
用途精密作業に。 TGK品番200-75-32-22 倍率(倍)7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー光学縞見ルーペ(検糸鏡)
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。糸目を数えたり、測定・計測に便利な可動式の針付で更に使いやすくなりました。
レンズ倍率10倍 レンズ径(Φmm)17 質量(g)230 タイプ検糸鏡 種類縞見ルーペ 目盛1mm(測定範囲25mm)1/8インチ(測定範囲1インチ)針付 本体寸法(mm)34×100×35 材質(レンズ)ガラス/2枚構成 アズワン品番64-5275-25
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

シマルーベ用角型ブラシ シマテック CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

シマルーベ用 45°エルボー シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 角度(°)45 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケールルーペ 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
倍率(倍)6 レンズ径(Φmm)30 材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール 寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47 質量(g)80 種類縞見ルーペ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

倍率(倍)6 レンズサイズ(mm)28 質量(g)42 種類縞見ルーペ 目盛25mm・1インチ目盛 サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ53×幅38×高さ51mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド型のルーペです。
用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ 種類スタンドルーペ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)6 レンズ径(Φmm)30 トラスコ品番276-9085 材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS 材質/仕上レンズ:ガラス 質量(g)43 タイプポケットルーペ 種類縞見ルーペ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

折りたたみ式拡大鏡です。
用途繊維の織り目、検査など。 種類縞見ルーペ 最小目盛1mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマミルーペのスタンダードモデル(スケール付)です。 シマミ(縞見)ルーペとは繊維織物の糸数の測定するためのルーペです。 布地チェックのほか、印刷の仕上げなど多用途に役立ちます。
質量(g)42 タイプシマミルーペ(折り畳み式) 目盛1mm単位(全長25.4mm)、1/8インチ単位(全長1インチ) 倍率6倍 レンズ径(Φmm)28 収納時寸法(mm)53×38×14 材質(レンズ)ガラスレンズ(1枚レンズ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

倍率(倍)6 レンズサイズ(mm)30mm(2枚構成) トラスコ品番805-1952 材質亜鉛・黒塗装 質量(g)61 種類縞見ルーペ 目盛20mm・1インチ目盛 サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ48×幅40×高さ52mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
レンズ倍率4倍 レンズ径(Φmm)50 仕様2枚構成 質量(g)145 タイプラージ縞見ルーペ 種類縞見ルーペ 目盛2mm(測定範囲50mm) 本体寸法(mm)67×85×95 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5275-28
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

レンズ径(Φmm)19 倍率(倍)7 使用時寸法(mm)39×32×44(H)
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたみ式拡大鏡で持ち運びが容易です。
用途繊維の織り目、検査など。 倍率(倍)6 寸法(mm)(レンズ)28 トラスコ品番219-1342 測定範囲25mm 質量(g)62 種類縞見ルーペ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×49×53 最小目盛1mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シマルーベ用丸型ブラシ シマテック CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
材質(レンズ)硬質ガラス 材質(枠)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
レンズ倍率6倍 レンズ径(Φmm)31 質量(g)52 タイプ針付縞見ルーペ 種類縞見ルーペ 目盛1mm(測定範囲25mm)、針付 本体寸法(mm)39×56×50 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5275-26
1個
5,798 税込6,378
当日出荷