材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。
材質ステンレス(SUS304)
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150
長さL(mm)500
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ平板
粘着剤なし
材質SUS304
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。
簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
仕上処理B2
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.10
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.0A
質量(g)112
寸法150mm×1.25m
許容差±0.006
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YF-0.2
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
呼び寸法M8
外径(mm)25
材質ステンレス
種類U字角ワッシャー
厚さ(mm)0.8
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.8
質量(g)1431
寸法150mm×1.25m
許容差±0.064
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
厚さ(mm)0.4
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.4
質量(g)688
寸法150mm×1.25m
許容差±0.045
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
厚さ(mm)0.65
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.6
質量(g)1233
寸法150mm×1.25m
許容差±0.054
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
厚さ(mm)0.5
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.5
質量(g)990
寸法150mm×1.25m
許容差±0.047
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
厚さ(mm)0.3
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.3
質量(g)558
寸法150mm×1.25m
許容差±0.060
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
厚さ(mm)0.25
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.2A
質量(g)441
寸法150mm×1.25m
許容差±0.030
1個
¥12,500
税込¥13,750
8日以内出荷
厚さ(mm)0.15
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.1A
質量(g)283
寸法150mm×1.25m
許容差±0.018
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.17
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード