22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED光源の薄型設計フィルム保持部は28mm超薄型(最薄部15mm)のため壁にすっきりと設置できます。 蛍光灯に比べて長寿命です(LED寿命は約40000時間)。 スイッチを入れた瞬間に点灯し、チラつきがなく明るさも十分です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00252000001 寸法(mm)【ビュワーサイズ】374×427 材質本体プレート/アクリル樹脂、フレーム/アルミニウム 光源LED 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタ付属) 電源コード(m)3 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。 約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。 付属品ACアダプター トラスコ品番853-4085 幅(mm)515 質量(kg)2.7 高さ(mm)15 奥行(mm)364 消費電力(W)7.4 光源LED 面積(透写)424×300 照度(Lx)約3500 材質(裏)アルミ鋼板 材質(表)アクリル樹脂 動作温度(℃)5~45 LED寿命(時間)約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。 作業環境を実現しています。 作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。 快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。 本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。 本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。 薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)7
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型 質量(kg)8.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380 輝度4000~13000cd/m2 点灯方式LED方式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちらつき感が抑えられ、瞬時に点灯するICインバーター点灯方式。
電源(V)AC100(50/60Hz) 段数1段 電源コード(m)1.8 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m 材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm)5 枠厚(mm)9mm グリーン購入法適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
43,300 税込47,630
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリオン・ラドセーフメディカル100mm手動式間接用シャウカステン
各フィルムメーカーのスプールに対応可能です。 拡大レンズは左右に移動可能です。 本体の傾斜角が調節できるので見やすい観察ポジションが得られます。
電源(V)AC100 電源コード(m)2.7(3Pプラグ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00016S00004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で丈夫なABS樹脂製のクリップボードです。 強力なバネの保持力で紙を落としません。 高輝度LEDライトが付いているので、明かりの少ない場所、夜間での筆記、資料確認、デッサン等にもお使いいただけます。 ボード全体を照らせるようLEDライトの位置・向きを デザインされています。 高輝度LEDライトは取り外しができるので、非常時等の灯りとして使用することもできます。
用途不安定な場所、暗い場所での執筆作業補助。 メタリックグレー 仕様LED使用 材質ABS樹脂 寸法(mm)297×210 サイズA4 電源ボタン電池LR-44×3個
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。 下からの照明がおしゃれで高級感を演出。 本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質アクリル3mm厚
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

薄型設計で明るさも十分です。 組み立て式(要工具)。
電源(V)AC100 電源コード(m)1.8・3Pプラグ(2Pアダプター付き) 蛍光灯15W 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)DC24(±6%) 材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所屋内(スチール棚板など) 連結数5 LED寿命(時間)約40000 関連資料棚下照明器具の選び方 調光方式非調光 演色指数(Ra)80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業 動画あり
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 厚さ(mm)5
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型 質量(kg)8.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380 輝度4000~13000cd/m2 点灯方式LED方式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012 フィルム寸法(mm)大四切サイズ(横2枚用) 松吉医科器械コード23-2757-05 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷

微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別一面タイプ/卓上・壁掛型 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×48×380 輝度4000~13000cd/m2 点灯方式LED方式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)5 消費電力(W)80 対応電圧(v):12 消費電流(A)7 配線方式両側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。 LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m 付属品ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm)W670xD492xH8.5 電源AC100V 色温度90000K
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

アマチュアからプロまで快適にご使用いただけるトレースボード。 光ムラがなく均一な明るさでスムーズな作業が可能です。 イラストや漫画のトレースだけでなく、製図、レントゲンやネガフィルムの確認など様々なシーンで活躍します。 LEDは3段階調光、作業環境や用紙の厚さ等にあわせて明るさの調節が可能。 収納や持ち運びも楽々な厚さ約5mmの超薄型、USB電源です。
材質アクリル樹脂 電源USB給電/DC5V1A 連続使用時間(時間)約3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDトレース台
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
1台
1,819 税込2,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)