こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
仕様パーカー仕上げ、鍛造品
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
材質(本体)S55C
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S55C)
仕様JIS表示認定工場製
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。
ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。
完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

クランプ アルミ製
モノタロウ
¥188~
税込¥207~
接着・溶接・工作の固定作業に!
丈夫な鋳鉄製クランプ
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S45C)
鉄鋳物製で丈夫です。
用途木工・溶接・接着等の固定作業用。
材質鉄鋳物
全長(mm)122
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
強力型で重量物の締付に最適です。
アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に
種類シャコ万力
材質(本体)スチール
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力
材質(本体)冷間圧延鋼材
表面処理クロムメッキ
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。
頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。
アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。
おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
種別強力ワイドタイプ
種類シャコ万力
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)150
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TS-6
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)270×150
質量(g)1700
口深(mm)83
アズワン品番65-2137-89
締付力(kN)1.7
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50~350
アゴの深さ(mm)150
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TV-14
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)250
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TN-6
1個
¥9,920
税込¥10,912
翌日出荷
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
2018年トラスコ掲載ページ4 1767
種類シャコ万力
最大口開き(mm)51~257
アゴの深さ(mm)150
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-250
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました!
リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300)
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました!
シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。
高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。
皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
早締め用ハンドル付きです。
スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に
材質スチール
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50~250
アゴの深さ(mm)115
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TV-10
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ