20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。 種類シャコ万力 材質(本体)SUS329J1 材質(ねじ部)SUS304 皿振り角度(°)20
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。 種類シャコ万力 材質(本体)SUS304
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)26 寸法S(mm)26 アゴの深さ(mm)29 寸法T(mm)29 材質(本体)ステンレス 寸法A(mm)16 寸法B(mm)23.5 寸法L(mm)59 寸法W(mm)60 トラスコ品番849-1200 質量(g)68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)アルミダイカスト
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 材質鋼板製
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)25/50 材質(本体)鋼板
1セット
749 税込824
当日出荷

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼 仕上メタリックグレー焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類シャコ万力 材質(本体)鋳鉄 材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30 ボルト平径(mm)21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-3323 質量(g)623 寸法L(mm)44 寸法H(mm)20 ねじ径M-12 寸法d(mm)35 寸法A(mm)30 寸法D(mm)8 寸法E(mm)50 寸法B(mm)65 寸法C(mm)7 寸法T(mm)9 寸法W(mm)40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷