5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。 使用温度範囲(℃)-5~70 チムケン式耐荷重性能(kg)10.9 使用目的サビ止め、潤滑
1本(400g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。 ちょう度1号 液色褐色 主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤 使用温度範囲(℃)-5~70 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別シャーシー 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的サビ止め、潤滑
1本(80g)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途農機具や建設機械等の潤滑・防錆。 ちょう度2 特性耐水性、付着性 使用温度範囲(℃)-10~60 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別非危険物
1本
799 税込879
当日出荷

シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。 特性耐水性、付着性 適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120) 使用温度範囲(℃)-10~60 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別非危険物
1本
459 税込505
当日出荷

GA(グリーンエース)シャーシグリース(万能型)
用途自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械ワイヤー等の潤滑、サビ止め。 ちょう度280(25℃のとき) 成分カルシウム石鹸基。 使用温度範囲(℃)-15~+70 使用目的サビ止め、潤滑 適点90℃
1本(400g)ほか
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)