軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。
用途荷役作業。
材質合金鋼
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638NA-5
材質スチール
寸法L(mm)41
ねじ径M16
使用荷重(t)2
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)21
寸法D1(mm)13
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様脱落防止捻込タイプ
材質特殊合金鋼
材質スチール(S45C)
寸法L(mm)48
使用荷重(t)2
寸法B(mm)21
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)16
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638NA-2
材質スチール
寸法L(mm)26
ねじ径M10
使用荷重(t)0.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)13
寸法D1(mm)8
1個
¥300
税込¥330
翌々日出荷
エスコ品番EA638NA-6
材質スチール
寸法L(mm)51
ねじ径M20
使用荷重(t)3.25
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)27
寸法D1(mm)16
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
エスコ品番EA638ND-4
材質スチール
寸法L(mm)42
ねじ径M14
使用荷重(t)1.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)11
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638NA-1
材質スチール
寸法L(mm)22
ねじ径M8
使用荷重(t)0.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
AIBシリーズ(プレミアムハイテン鋼材のみを使用)
コストメリットを最大限に追求したロングヒット
長いシャックルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
鮮やかなライトグリーン塗装のシャックルのため、生産現場でも目立ちます。塗装加工されているため、生地品のように手が汚れることはありません。チャック付きポリ袋による個包装の為、傷がつきにくく、塗装がはがれにくいです。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。
寸法B(mm)40
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638ND-3
材質スチール
寸法L(mm)36
ねじ径M12
使用荷重(t)1
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)10
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに
仕様ボルトナット止タイプ
材質特殊合金鋼
取付ボルトタイプ
基本使用荷重(t)8
寸法D(mm)60
寸法B(mm)50
寸法d1(mm)25
寸法d3(mm)25
寸法B1(mm)50
エスコ品番EA638ND-1
材質スチール
寸法L(mm)28
ねじ径M8
使用荷重(t)0.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-5
材質スチール
寸法L(mm)41
ねじ径M16
使用荷重(t)2
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)21
寸法D1(mm)13
1個
¥730
税込¥803
欠品中
エスコ品番EA638NA-7
材質スチール
寸法L(mm)60
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)19
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。
仕様捻込タイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(2.86MB)
取扱説明書(0.15MB)
材質スチール(S45C)
寸法L(mm)119
使用荷重(t)12
寸法B(mm)52
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)36
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
材質スチール(S45C)
寸法L(mm)108
使用荷重(t)9.5
寸法B(mm)46
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)32
1個
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
材質スチール(S45C)
寸法L(mm)85
使用荷重(t)6.5
寸法B(mm)37
寸法D1(mm)22
寸法D2(mm)25
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-13
材質スチール
寸法L(mm)146
ねじ径M42
使用荷重(t)17
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)60
寸法D1(mm)38
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-11
材質スチール
寸法L(mm)119
ねじ径M36
使用荷重(t)12
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)52
寸法D1(mm)32
1個
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-16
材質スチール
寸法L(mm)203
ねじ径M70
使用荷重(t)55
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)105
寸法D1(mm)64
1個
¥66,300
税込¥72,930
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-1
材質スチール
寸法L(mm)22
ねじ径M8
使用荷重(t)0.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
エスコ品番EA638NA-15
材質スチール
寸法L(mm)171
ねじ径M60
使用荷重(t)35
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)83
寸法D1(mm)51
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ