仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.5
アズワン品番65-2164-10
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638NC-1
材質スチール
寸法L(mm)22
ねじ径M8
使用荷重(t)0.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
表面処理電気メッキ
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質可鍛鋳鉄
エスコ品番EA638NA-1
材質スチール
寸法L(mm)22
ねじ径M8
使用荷重(t)0.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。
シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。
振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。
ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。
トラスコ品番390-2871
材質合金鋼
質量(kg)0.5
取付ねじ込みタイプ
寸法L(mm)64
基本使用荷重(t)1.50
寸法t(mm)16
寸法D(mm)40
寸法B(mm)26
寸法d1(mm)16
寸法d3(mm)16
寸法B1(mm)26
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
表面処理ユニクロメッキ
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
エスコ品番EA638ND-1
材質スチール
寸法L(mm)28
ねじ径M8
使用荷重(t)0.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)16
許容荷重(kN)0.49
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10732
1個
¥1,073
税込¥1,180
5日以内出荷
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、B:25、L:49●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.5
アズワン品番65-2164-25
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
こんなお得な商品も!

ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)13
寸法L(mm)21
ねじ径細目M5
寸法d(mm)12
使用荷重(kg)60
寸法t(mm)2.5
寸法F(mm)5.5
寸法D(mm)5
寸法B(mm)12
1個
¥379
税込¥417
12日以内出荷
使用荷重(t)0.5
適合機種H0.5t
使用荷重(t)0.5
適合機種NMR0.5t
使用荷重(t)0.5
適合機種HF0.5t
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
使用荷重(t)0.5
適合機種TL0.5t
使用荷重(t)0.5
適合機種R0.5t
使用荷重(t)0.5
適合機種ABA0.5t
使用荷重(t)0.5
適合機種AST0.5t
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BD
表面処理生地
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(t)0.5
適合機種RW0.5t
鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
種類BD
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(t)0.5
適合機種SCPA0.5t
使用荷重(t)0.5
適合機種SCP0.5t
関連キーワード
1
2
3
次へ