ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.8
アズワン品番65-2164-12
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質可鍛鋳鉄
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクロメッキ
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理生地
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
こんなお得な商品も!

ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS316)
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。素材:ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。
仕様並シャックル、電気メッキ品
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
種類SD
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638KJ-16
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)64
使用荷重(kg)800
寸法D(mm)16
寸法B(mm)32
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
種類SD
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
種類SD
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
経年劣化などにより、スプリングの性能が十分でなくなったときはトップにあるねじを六角レンチで取り外しスプリングの交換ができます。
本体の穴にスパイキなどを差し込むことでゲートを容易に解放できます。
本体軸はΦ12 仕様で高い強度を保持。ツメ部も本モデル用に設計した新仕様です。
材質特殊ステンレス
軸径(Φmm)本体:12
エスコ品番EA638NA-2
材質スチール
寸法L(mm)26
ねじ径M10
使用荷重(t)0.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)13
寸法D1(mm)8
1個
¥300
税込¥330
翌々日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。
シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。
振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。
ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。
トラスコ品番390-2871
材質合金鋼
質量(kg)0.5
取付ねじ込みタイプ
寸法L(mm)64
基本使用荷重(t)1.50
寸法t(mm)16
寸法D(mm)40
寸法B(mm)26
寸法d1(mm)16
寸法d3(mm)16
寸法B1(mm)26
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。
材質SCM435(JIS G 4053)
関連キーワード
1
2
次へ