171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
720 税込792
当日出荷

仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.1 アズワン品番65-2164-13
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
995 税込1,095
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638NA-3 材質スチール 寸法L(mm)31 ねじ径M12 使用荷重(t)1 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)10
1個
435 税込479
当日出荷

DSC-1.5 脱落防止シャックル 大洋製器工業 動画あり
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。 トラスコ品番390-2871 材質合金鋼 質量(kg)0.5 取付ねじ込みタイプ 寸法L(mm)64 基本使用荷重(t)1.50 寸法t(mm)16 寸法D(mm)40 寸法B(mm)26 寸法d1(mm)16 寸法d3(mm)16 寸法B1(mm)26
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA638ND-3 材質スチール 寸法L(mm)36 ねじ径M12 使用荷重(t)1 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)10
1個
520 税込572
当日出荷

自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等 仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用 トラスコ品番515-9300 材質高抗張力鋼 質量(kg)5 使用荷重(kg)(最小~最大)400~1000
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
760 税込836
当日出荷

錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,160 税込1,276
当日出荷

安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 表面処理電気メッキ 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 材質ステンレス(SUS304) 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール 質量(g)540 穴径(Φmm)21 寸法L(mm)64 使用荷重(t)1 寸法d(mm)16 寸法t(mm)16 寸法D(mm)36 寸法B(mm)32 寸法d1(mm)20
1個(1個)
3,520 税込3,872
翌日出荷

1個ほか
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類SB
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Miller Industriesシャックルキット
セット内容1/4”マスターリンク(18t)×2, 1”スクリューピンシャックル(8.5t)×2,1.25”スクリューピンシャックル(12t)×6,1.5”スクリューピンシャックル(17t)×2
1式
369,800 税込406,780
30日以内出荷

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)5 アズワン品番65-2164-29
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3 アズワン品番65-2164-16
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2164-15
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2164-14
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)4 アズワン品番65-2164-18
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)5 アズワン品番65-2164-19
1個
7,400 税込8,140
当日出荷