材質鉄
タイプSB
種類SB
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SB
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
タイプSC
種類SC
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SB
チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BB
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SE
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BB
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SB
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SE
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BB
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SE
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
関連キーワード