本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。
シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。
振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。
ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。
トラスコ品番390-2871
材質合金鋼
質量(kg)0.5
取付ねじ込みタイプ
寸法L(mm)64
基本使用荷重(t)1.50
寸法t(mm)16
寸法D(mm)40
寸法B(mm)26
寸法d1(mm)16
寸法d3(mm)16
寸法B1(mm)26
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エスコ品番EA638F-56
材質ステンレス
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
エスコ品番EA638NA-4
材質スチール
寸法L(mm)36
ねじ径M14
使用荷重(t)1.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)11
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
エスコ品番EA638FA-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)48
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)25
寸法D1(mm)11.6
寸法D2(mm)12
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638GJ-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)90
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法D(mm)11.8
寸法B(mm)25
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質可鍛鋳鉄
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.5
アズワン品番65-2164-14
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
材質スチール
質量(g)450
寸法L(mm)120
ねじ径W1/2
使用荷重(t)1.5
寸法d(mm)13
寸法t(mm)13
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
寸法d1(mm)13
1個(1個)
¥4,180
税込¥4,598
8日以内出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638ND-4
材質スチール
寸法L(mm)42
ねじ径M14
使用荷重(t)1.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)11
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理生地
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BB
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SB
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。素材:ステンレス(SUS304)
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類BC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製SC型シャックルです。
材質ステンレス
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.5
アズワン品番65-2163-67
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SE
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
関連キーワード
1
2
3
次へ