軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。
シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。
振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。
ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。
トラスコ品番390-2871
材質合金鋼
質量(kg)0.5
取付ねじ込みタイプ
寸法L(mm)64
基本使用荷重(t)1.50
寸法t(mm)16
寸法D(mm)40
寸法B(mm)26
寸法d1(mm)16
寸法d3(mm)16
寸法B1(mm)26
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)3
アズワン品番65-2164-16
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質可鍛鋳鉄
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638NA-6
材質スチール
寸法L(mm)51
ねじ径M20
使用荷重(t)3.25
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)27
寸法D1(mm)16
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
エスコ品番EA638ND-6
材質スチール
寸法L(mm)60
ねじ径M20
使用荷重(t)3.25
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)27
寸法D1(mm)16
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)3
アズワン品番65-2163-69
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール
質量(g)2380
穴径(Φmm)33
寸法L(mm)104
使用荷重(t)3
寸法d(mm)26
寸法t(mm)26
寸法D(mm)62
寸法B(mm)52
寸法d1(mm)31
1個(1個)
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、D2:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.3
アズワン品番65-2164-08
1個
¥215
税込¥237
翌日出荷
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
トラスコ品番819-5616
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(kg)1.07
寸法L(mm)178
寸法H(mm)18
基本使用荷重(t)3
寸法A(mm)34
寸法F(mm)92
寸法D(mm)48
寸法E(mm)22
寸法B(mm)16
寸法C(mm)5
寸法T(mm)67
寸法P(mm)12
寸法M(mm)16
寸法N(mm)71
寸法O(mm)17
寸法J(mm)30
寸法G(mm)6
寸法K(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
材質合金鋼
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SB
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類BC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)21
寸法L(mm)25
ねじ径細目M6
寸法d(mm)14
使用荷重(kg)80
寸法t(mm)3
寸法F(mm)7
寸法D(mm)6
寸法B(mm)14
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400
寸法L(mm)83
使用荷重(t)3
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)72
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製SC型シャックルです。
材質ステンレス
仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.3
アズワン品番65-2164-23
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SE
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類BB
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します。
トラスコ品番849-2425
材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)42
ねじ径M5
寸法d(mm)15
寸法t(mm)3
寸法F(mm)7
寸法D(mm)5
寸法B(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.69
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
トラスコ品番433-8120
質量(kg)4.2
寸法L(mm)204
寸法H(mm)25
基本使用荷重(t)3
寸法D(mm)19
寸法E(mm)79
ボルトM20×2.50×80
寸法K(mm)134
ボルト(mm)M20×2.50×80
破断荷重(kN)150
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
次へ