118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 タイプ捻じ込み・ストレートタイプ 種類SC 表面処理生地
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
679 税込747
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類SB
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富で色々な用途でご使用いただけます。
用途土木・建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール タイプストレートタイプ・ボルト・ナット止め 表面処理ドブメッキ
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DSC-1.5 脱落防止シャックル 大洋製器工業 動画あり
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。 トラスコ品番390-2871 材質合金鋼 質量(kg)0.5 取付ねじ込みタイプ 寸法L(mm)64 基本使用荷重(t)1.50 寸法t(mm)16 寸法D(mm)40 寸法B(mm)26 寸法d1(mm)16 寸法d3(mm)16 寸法B1(mm)26
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コンドーテック生地 JIS規格 M級 SBシャックル
エコ商品
種類SB 等級M 表面処理生地 JIS規格JIS B 2801-1996 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水本機械製作所JIS型シャックル
エコ商品
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)JISシャックル M級
エコ商品
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 トラスコ品番338-0261 寸法L(mm)112 基本使用荷重(t)4.8 寸法t(mm)28 寸法D(mm)70 寸法B(mm)43 寸法d1(mm)35 寸法d3(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
1個
特価
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品、JISタイプ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理電解研磨
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大洋製器工業JISシャックル M級 黒
エコ商品
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、生地品、JISタイプ トラスコ品番338-0258 質量(kg)2.5 黒(メッキなし) 寸法L(mm)96 基本使用荷重(t)3.6 寸法t(mm)24 寸法D(mm)62 寸法B(mm)39 寸法d1(mm)31 寸法d3(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、バウタイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BC
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
タイプ捻じ込みタイプ・バウタイプ 種類BC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

枠の径よりピンの径が太いシャックルです。ワリピン付でナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 トラスコ品番151-7217 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)40 ねじ径M12 寸法d(mm)25 寸法t(mm)10 寸法D(mm)12 寸法B(mm)17 使用荷重(kN)5.88
1個
6,998 税込7,698
当日出荷