21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DSC-1.5 脱落防止シャックル 大洋製器工業 動画あり
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。 トラスコ品番390-2871 材質合金鋼 質量(kg)0.5 取付ねじ込みタイプ 寸法L(mm)64 基本使用荷重(t)1.50 寸法t(mm)16 寸法D(mm)40 寸法B(mm)26 寸法d1(mm)16 寸法d3(mm)16 寸法B1(mm)26
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.5 アズワン品番65-2164-10
1個
300 税込330
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコ品番EA638NC-1 材質スチール 寸法L(mm)22 ねじ径M8 使用荷重(t)0.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6
1個
285 税込314
当日出荷

エスコ品番EA638NA-1 材質スチール 寸法L(mm)22 ねじ径M8 使用荷重(t)0.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6
1個
240 税込264
当日出荷


耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)16 許容荷重(kN)0.49 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10732
1個
1,073 税込1,180
5日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)13 寸法L(mm)21 ねじ径細目M5 寸法d(mm)12 使用荷重(kg)60 寸法t(mm)2.5 寸法F(mm)5.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)12
1個
379 税込417
12日以内出荷

軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番EA638ND-1 材質スチール 寸法L(mm)28 ねじ径M8 使用荷重(t)0.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6
1個
300 税込330
翌日出荷

1個
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 材質ステンレス(SUS304) 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 種類SD 表面処理ドブメッキ 安全率5倍
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。. ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.5tシャックル径 = 6.35mmジョー幅 = 11.9mmピン径 = 8mm表面処理 = 亜鉛めっき
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷