本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。
シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。
振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。
ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。
トラスコ品番390-2871
材質合金鋼
質量(kg)0.5
取付ねじ込みタイプ
寸法L(mm)64
基本使用荷重(t)1.50
寸法t(mm)16
寸法D(mm)40
寸法B(mm)26
寸法d1(mm)16
寸法d3(mm)16
寸法B1(mm)26
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質可鍛鋳鉄
エスコ品番EA638F-56
材質ステンレス
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638FA-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)48
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)25
寸法D1(mm)11.6
寸法D2(mm)12
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
エスコ品番EA638NA-4
材質スチール
寸法L(mm)36
ねじ径M14
使用荷重(t)1.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)11
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
材質スチール
質量(g)450
寸法L(mm)120
ねじ径W1/2
使用荷重(t)1.5
寸法d(mm)13
寸法t(mm)13
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
寸法d1(mm)13
1個(1個)
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-4
材質スチール
寸法L(mm)42
ねじ径M14
使用荷重(t)1.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)11
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638GJ-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)90
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法D(mm)11.8
寸法B(mm)25
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
BS EN13889-2003、RR-C-271D、タイプIVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。. 安全ボウシャックル. 安全ピン付きの亜鉛めっき合金シャックル。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = 割りピン定格荷重 = 1.5tシャックル径 = 11.2mmジョー幅 = 19.1mmピン径 = 12.7mm表面処理 = 亜鉛めっき
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード