19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サントリーショッピングクラブ一押くん 液だれ防止栓 たれま栓
材質ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、シリコーン 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 品名・タイプメジャースタンド
1個
149 税込164
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


茶谷産業ポアラー
用途スピリッツ用 材質キャップ:ポリプロピレン、本体:真鍮、コルク:ポリエチレン 全長(mm)96 品名・タイプポーラー TKG品番9-1922-2701 TKG品番(2017)6-1720-2701
1個
929 税込1,022
当日出荷

カクダイ逆止弁
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)1~80 仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用 入数10/箱、200/梱
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255 材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様樹脂タイプ 材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状ストレート 材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)POM 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ダイヤフラム式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別B種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。 ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。
適合呼び外径25・32
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換 幅(mm)80 高さ(mm)50 奥行(mm)122 呼び径8A 有効断面積(mm2)8 管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.8 ねじの種類RC 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 取扱説明書(3.1MB) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法・幅(mm)497 アズワン品番64-7943-65 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
25,900 税込28,490
8日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ファーメドチューブ
チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。 酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。 各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。 耐熱温度は-51~135℃です。
用途ローラーポンプ専用 材質ファーメド 長さ(m)7.5
1個
35,980 税込39,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)