元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
表面処理クロメートメッキ
板厚(mm)6
幅(mm)75
全長(mm)195
全高(mm)70
質量(g/個)850
関連資料(0.29MB)
1箱(15個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
700gと軽量ながら申し分ない強度。
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
質量(g)700
仕上有色クロメート(金色)
最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
1セット(20個)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。
別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。
チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。
ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質スチール
表面処理ジオメット
適合材コンクリート
元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
表面処理ユニクロメッキ
板厚(mm)9
幅(mm)80
全長(mm)240
全高(mm)70
質量(kg/個)1.6
関連資料(0.29MB)
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質鉄
表面処理生地
厚さt(mm)2.3
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
人間工学に基づいたエアクッション入り2層タイプのハンドルで、手に伝わる作業の振動と疲労を大幅にカットします。くぎ抜き部はマグネット仕様です。非常に耐久性に優れています。
頭径(mm)25
全長(mm)340
材質頭部:工具鋼、柄部:工具鋼
呼称600
頭部長(mm)180
トラスコ品番855-6574
質量(g)873
2018年トラスコ掲載ページ4 1864
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
金づち、バール等でたたいて締める必要はありません。手の力で締めつけるだけで充分締まります。
用途木製型枠の連結に使用します。釘等で固定する必要が無く、型枠をキズを付けずに使用できます。
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。
高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。
4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。
本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。
釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具
ナット締付トルク(N・m)10~15
ナット平径(mm)17
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番813-1137
ストローク(mm)30
質量(g)760
寸法H(mm)250
寸法W(mm)212
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
型枠へのボックスの引っぱり固定に使用します。
OF-1C・1D・1E・1Fはスパナ不要!プラスチックのツマミ付ですから、指で締めるだけでガッチリ固定できます。
OF-1Dはスタット穴にネジ込み易いように先端が少し尖っています。又、(-)ドライバーでゆるめられる切り込みも付きました。
OF-1A・1B・1E・1Fはネジ込み防止のストッパー付です。
OF-1Fはコンクリート打設後、 ペンチで挟み、 取り外せるようネジの先端部が平らになっています。
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
型枠用チェーン締付け金具
チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。
ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。
ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。
チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。
ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ
仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)
許容荷重(N[kgf])7840[800]
ボルト平径(mm)17
1セット(20本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地
許容荷重(N[kgf])1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)25
ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
関連キーワード