・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25
R45
W36
L24
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
D10.5
H35.3
D117.5
H28
H139
P28
パッドフラット
MM3
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)160
クランプ力(N)400
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンを押すだけで簡単に高さ調整が可能。固定後、脚部を回転させることにより微調整も可能です。
取付けは差込むだけのワンタッチ装着
3種類の板厚に対応します。(1.2,1.6,2.0mm)
用途プロジェクターなど角度調整を必要とする機器
材質本体/ABS樹脂、シャフト/冷間圧造用炭素鋼線
適合板厚(mm)1.2,1.6,2.0
耐荷重(N)147
耐久回数5,000回
タキゲンコード22925
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
・強力バネタイプ・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングを圧縮させ、シャフトを密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合●サムターンクランパーストリング用ケース:QCTHS0834-B●シャフトジョイントストロング用ケース:QCSJS0822-S
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R46
d4.5
L40
H33
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)16
H222.5
H126
P32
H48
寸法W(mm)(0/+0.05)16
対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:16(-0.43/0)
寸法H5(mm)15
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明
タイプスイッチタイプ
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5
L50
H40
質量(g)245
タイプフェノール樹脂製
D35
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H221.5
H126
P40
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)32
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。
工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等
部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金
材質SUS304、SUS303、SUS
表面処理バレル研磨
操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5
L50
H37
質量(g)245
タイプフェノール樹脂製
D35
寸法H(mm)3(0/+0.2)9
H218.5
H123
P40
H44.5
寸法W(mm)(0/+0.05)25
対象鋼材H:9(-0.36/0)、W:25(-0.52/0)
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・シャフトジョイントストロング用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25
R45
W36
L24
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
D10.5
H35.3
D117.5
H28
H139
P28
パッドフラット
MM3
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)160
クランプ力(N)400
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25
R30
W28
L20
質量(g)54
タイプフェノール樹脂製
D10
H35.5
D114.5
H26
H135.5
P22
パッドダイヤモンド
MM2
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)160
クランプ力(N)200
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5
L50
H40
質量(g)265
タイプフェノール樹脂製
D35
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H221.5
H126
P40
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)25
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:25(-0.52/0)
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25
R30
W28
L20
質量(g)79
タイプフェノール樹脂製
D10
H35.5
D114.5
H26
H135.5
P22
パッドダイヤモンド
MM2
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)160
クランプ力(N)200
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d4.5
L40
H36
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
D28
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H218.5
H122
P32
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)12
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:12(-0.43/0)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25
R45
W36
L24
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
D14
H35.3
D117.5
H28
H139
P28
パッドダイヤモンド
MM3
保持トルク(N・m)8
スライド荷重(N)320
クランプ力(N)400
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25
R30
W28
L20
質量(g)54
タイプフェノール樹脂製
D8.5
H35.5
D114.5
H26
H135.5
P22
パッドフラット
MM2
保持トルク(N・m)2
スライド荷重(N)80
クランプ力(N)200
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5
L50
H44
質量(g)265
タイプフェノール樹脂製
D35
寸法H(mm)3(0/+0.2)16
H225.5
H130
P40
H48
寸法W(mm)(0/+0.05)32
対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d4.5
L40
H40
質量(g)165
タイプフェノール樹脂製
D28
寸法H(mm)3(0/+0.2)16
H222.5
H126
P32
H48
寸法W(mm)(0/+0.05)16
対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:16(-0.43/0)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25
R45
W36
L24
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
D14
H35.3
D117.5
H28
H139
P28
パッドダイヤモンド
MM3
保持トルク(N・m)8
スライド荷重(N)320
クランプ力(N)400
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25
R45
W36
L24
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
D10.5
H35.3
D117.5
H28
H139
P28
パッドフラット
MM3
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)160
クランプ力(N)400
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25
R30
W28
L20
質量(g)54
タイプフェノール樹脂製
D8.5
H35.5
D114.5
H26
H135.5
P22
パッドフラット
MM2
保持トルク(N・m)2
スライド荷重(N)80
クランプ力(N)200
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25
R30
W28
L20
質量(g)54
タイプフェノール樹脂製
D10
H35.5
D114.5
H26
H135.5
P22
パッドダイヤモンド
MM2
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)160
クランプ力(N)200
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25
R45
W36
L24
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
D14
H35.3
D117.5
H28
H139
P28
パッドダイヤモンド
MM3
保持トルク(N・m)8
スライド荷重(N)320
クランプ力(N)400
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25
R30
W28
L20
質量(g)79
タイプフェノール樹脂製
D8.5
H35.5
D114.5
H26
H135.5
P22
パッドフラット
MM2
保持トルク(N・m)2
スライド荷重(N)80
クランプ力(N)200
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5
d5.5
L50
H34
質量(g)250
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H221.5
H126
P40
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)32
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
寸法H5(mm)14
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5
d5.5
L50
H34
質量(g)260
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H221.5
H126
P40
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)25
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:25(-0.52/0)
寸法H5(mm)14
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5
d5.5
L50
H38
質量(g)270
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)16
H225.5
H130
P40
H48
寸法W(mm)(0/+0.05)32
対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
寸法H5(mm)18
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5
d5.5
L50
H31
質量(g)250
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)9
H218.5
H123
P40
H44.5
寸法W(mm)(0/+0.05)25
対象鋼材H:9(-0.36/0)、W:25(-0.52/0)
寸法H5(mm)11
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R46
d4.5
L40
H29
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H218.5
H122
P32
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)12
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:12(-0.43/0)
寸法H5(mm)11
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番556-8809
吸着力(N)800
取付ねじ(主柱)M8×P1.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ