524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 スライド荷重(N)220 レバー荷重(N)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プレート
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)ブラック 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
4,850 税込5,335
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容シャフトクランプΦ10×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)31.4 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

KANA(片山チエン)KSCシャフトカラー
クランプ効率が良く、簡単に取り付けることができます。
用途アイドラ・スプロケットの位置決め。 ベアリングハウジングとシャフトの固定。 スプロケットやタイミングプーリーなどの位置決め。 トラスコ品番295-4974 質量(kg)0.022 寸法B(mm)10 寸法D1(Φmm)20 軸穴径(Φmm)5
1個
399 税込439
16日以内出荷

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)バークランプ (M6)
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ 材質A6063S-T5 質量(g)50 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

寸法(mm)22×32×10 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト Φd8 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 種別スリット 表面処理黒染
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ525シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所 CADデータあり
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

セット内容シャフトクランプΦ8×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)32.4 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

セット内容シャフトクランプΦ16×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)27 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

セット内容シャフトクランプΦ14×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)28.7 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

セット内容シャフトクランプΦ12×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)30.2 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm)22×32×10 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト M4 Φd10 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


スリットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)










イマオコーポレーションQLRC リーチクランプ
リーチクランプの横押しタイプです。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
幅(mm)- 高さ(mm)- 取付ねじ-
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)