用途交換部品
全長(mm)725
幅(mm)125
材質柄部:樫
厚さ(mm)40
質量(g)660
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途交換部品
幅(mm)110
直径(Φmm)32
材質樫
高さ(mm)595
質量(g)595
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ホームショベル用の替柄です。経済的な交換部品です。
用途交換用柄。
仕様ホームショベル用・ビス付
全長(mm)630
材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。
用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット
材質スチール
質量(g)14
適合金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3
寸法(mm)(大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5
1組
¥399
税込¥439
当日出荷
各種ショベル用の木柄のみ
用途各種ショベル(Y柄、割柄タイプ)用
全長(mm)720
質量(g)800
材質(柄部)天然木
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
シャベル等の柄に付けるだけで、前に傾く姿勢をとらずに作業でき、雪かき、砂除けなど楽々。
腰に負担がかかりません。
取り付ける柄の長さにあわせてサイズを調整できます。(対応柄サイズ:26~40mm)
質量(g)170
材質スチール・ポリプロピレン
寸法(cm)16.5×13×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)鉄(50Mn)
全長(mm)970
板厚(mm)1.6
材質(柄部)ナラ
こんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
幅広く使える一般的なショベルです。品質を落とさず、価格を落としました。工事業者の方から一般家庭でもご使用下さい。
用途土木・造園・水道・電気・ガス工事・家庭園芸などに。
全長(mm)980
スコップや高枝切鋏などに取り付ける事で作業姿勢が改善され、楽に作業が行なえます。柄にとりつけることで道具が楽に使えます。45度の角度調整が行なえます。
用途作業補助用の持ち手。
材質本体:PP
角度調整範囲45度
取付径(Φmm)25~37
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
こんなお得な商品も!
アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状スコップ形
全長(mm)1060
トラスコ品番254-9425
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)290×395
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
縦穴堀り用の複式ショベルです。
柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
材質頭部:鉄(50Mn)
全長(mm)1500
質量(kg)3.5
穴径(Φmm)120
材質(柄部)グラスファイバー
頭部長(mm)338
先幅(mm)115
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水に浸して巻くだけ!。力の掛かる箇所の補修・補強に!。水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
幅(mm)50
長さ(cm)127
硬化時間(分)20
主な用途補修用
特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
1巻
¥979
税込¥1,077
当日出荷
木柄ハンドルの角型ショベル
用途固まった硬い雪の除雪に最適
全長(mm)970
先幅(mm)255
材質頭部:スチール、柄部:天然木
質量(g)1700
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。
柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。
頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業
材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂
形状角形
全長(mm)1120
質量(kg)1.5
材質(柄部)鋼管
頭部長(mm)300
頭部板厚(mm)1.2
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状角
全長(mm)970
質量(kg)1.35
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)225
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
容量(mL)最大約300
材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス
寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45
色グリーン/シルバー
質量(g)267
柄長さ(mm)380
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。
用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。
全長(mm)1100
材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材
板厚(mm)1.5
刃先形状角形
取り回しの容易な、耐久性抜群のパイプ柄ショベルです。全長約55cmと取り回し抜群のコンパクトショベルです。塗装が剥がれにくく、耐腐食性にも優れた粉体静電塗装仕上げです。家庭菜園やアウトドア、車載用などとしても使えます。
用途穴掘り、土すくい作業用。
仕様粉体塗装仕上げ
全長(mm)543
タイプ角
板厚(mm)1.45
材質(ヘッド)ショベル用特殊鋼板(50Mn)
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。
全長(mm)1530
質量(kg)2.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
各種農具用スペア柄。FSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られた持ち手。丈夫で使いやすい。吊して保管するために便利な穴付き。
用途鍬、レーキ、ショベル、シャベル、スコップなどの柄のスペア・替えとして。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質木材
質量(kg)0.55
全長(cm)140
保証期間最大10年
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
刃先幅が約135mmで狭い側溝清掃作業などに最適です。細かいキザ刃仕様で、泥や雑草などをねじ切ります。ショベルと同じYグリップを採用し、力が入れやすいです。深い側溝やグレーチング下の奥まった箇所、また道路上からの使用でも問題なく作業できる様、全長1200mmのロング柄です。
用途側溝の除草作業、泥すくい。
材質ヘッド部:スチール・ハンドル:スチール・グリップ:スチール
全長(mm)約1200
ヘッド幅(mm)約135
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別角形
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
取り回しの容易な、耐久性抜群のパイプ柄ショベルです。全長約55cmと取り回し抜群のコンパクトショベルです。塗装が剥がれにくく、耐腐食性にも優れた粉体静電塗装仕上げです。家庭菜園やアウトドア、車載用などとしても使えます。
用途穴掘り、土すくい作業用。
仕様粉体塗装仕上げ
全長(mm)550
タイプ丸
板厚(mm)1.45
材質(ヘッド)ショベル用特殊鋼板(50Mn)
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
スコップ 樹脂柄
モノタロウ
¥139
税込¥153
スチール製ハンドスコップ
柄は手にフィットする樹脂製です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に
材質(頭部)スチール/(柄部)樹脂
全長(mm)280
長さ(mm)(頭部)150
幅(mm)(頭部)85
質量(g)140
関連キーワード
1
2
3
次へ