「角度調節+ワイドシャワー」からだの広い範囲に極細ストレート水流。シャワーヘッドが上下60°・左右360°回転するので吐水位置にからだを合わせる必要がなく、浴びたい位置に角度を自由に動かせます。内側吐水(ステンレスシャワー板)は、髪の一本一本を通り抜けるような極細ストレート水流。外周吐水は、体全体を包み込むような保温カーテン水流。
適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。
色ライトグレー
取付方式スライドバー取付
角度調節×
仕様高さ・角度が自由自在
取付方式スライドバー取付
角度調節×
仕様シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。
材質バー:ステンレス
長さ(mm)780
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
シャワーハンガーの取り付け位置を調節できるスライドバーと立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。
浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。
バー直径が24ミリ専用品(バー直径が30ミリには取付不可)
取付方式スライドバー取付
角度調節×
仕様シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。ベロアメッキ仕様。
材質バー:ステンレス
長さ(mm)780
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)
材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
色ハンガー:グレー
取付方式スライドバー取付
寸法(Φmm)30用
表面処理クロムメッキ(本体)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス無
角度調節×
色メッキ
取付方式スライドバー取付
仕上フック・ブラケット:めっき仕様
角度調節×
仕様ビス止め式ビス付き
材質亜鉛ダイカスト
色メッキ
取付方式ビス止め
角度調節×
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
スライドバーを分解せずに取付可能!シャワーハンガーが壊れた時や、追加したいときに、簡単に取付できます。バーを分解しなくていいので、取付も楽に行えます。Φ25・30mmに対応します。2サイズ対応。中のアダプターを組み替えるだけで簡単。幅広い環境でご使用いただけます。好きな角度に調整可能です。上下左右好きな角度に調整できます。シャワーホルダーは無段階可動。レバーを握って高さと左右の調整が可能です。いつでもお好みの位置でシャワーを浴びられます。メッキでスライドバーにもなじむデザインです。
用途浴室用のシャワー掛け具として
対応寸法(mm)スライドバー:25・30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
節水効果約50%、年間節約金額約21700円。シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられる。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できる。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にしっかり届き、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)164
最高使用温度(℃)60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
備長炭できれいなおいしいお水を
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。
一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能です。
切替レバーを軽く上下させ、ストレートとシャワーの切り替えが可能。
お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。
ただし、水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布
交換目安約3か月
寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7
耐熱温度(℃)約70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
広域シャワー&ストレート
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン
色ブルー
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に最適です。電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
用途熱中症予防対策に。
仕様ミストノズル7個付き、噴霧角度は上下180度可動
トラスコ品番178-7907
材質アルミ、スチール、ABS、真ちゅう、天然ゴム
幅(mm)920
高さ(mm)925~2070
長さ(m)1(噴霧口パイプ長さ)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。
付属品ビス
材質ABS樹脂
取付方式ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)
角度調節×
ストレッチャーに乗せたまま浴室まで移動。
仕様上下方式/クランクハンドル
付属品マット、イルリガードル架
材質本体/アルミニウム合金、マット/PE(ポリエチレン)フォーム
質量(kg)38.8
キャスターΦ125mm(4輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1900×530~880
アズワン品番0-3192-01
1台
¥337,800
税込¥371,580
30日以内出荷
移乗の時は、アームサポート前方の握り部分を外方に回転させ、座面下左右にある丸ノブをそれぞれ引きアームサポート部を座面まで下げると、移乗に便利です。(アームサポート上下調整式)〈1〉、足のせ台は前後引き出し式です。〈2〉、収納する時は〈1〉、〈2〉の動作をし、背もたれ後方にあるレバーを解除し、背もたれを前方に倒すとコンパクトになります。ブレーキは引きタックルブレーキ(ステンレス)を使用しています。
左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大60%。手元のスイッチでシャワーの通水と止水、水流調整が可能。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/3D/角度調節/おしゃれ
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
適合BF-27B(600)、BF-27B(650)、BF-27B(800)、BF-27B(1000)、BF-27B(1200)
色メッキ
取付方式スライドバー取付
角度調節×
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高機能シャワーヘッドを使用時、「ホースがねじれる」や「シャワーヘッドが勝手に動く」お悩みを解決する!!。低回転モードでは、シャワーフックに差し込んだシャワーヘッドの向きを固定できます。高回転モードでは、シャワー使用時にホースのねじれを気にせず快適に扱えます。
用途シャワーヘッド用
使用方法シャワーヘッドとホースの間に取り付けます。回転モードの切り替えは中央のスイッチを上下に動かします。
材質黄銅
入数(個)1
ねじサイズG1/2
適合メーカーSANEI、TAKAGI、TOTO、LIXIL、KAKUDAIなど
1個
¥3,288
税込¥3,617
翌々日出荷
洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。
MIGAMI(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、
無理のないより良い頭皮ケアをサポートします。
心地よく爽快な浴び心地のスタンダードタイプ。
シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す!
洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。
MIGAMI(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の
髪のお手入れやスタイリングの悩みを解消。
シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に切り替え。
シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。
髪や地肌へのダメージを減らすことができます。
カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。
(1日1人あたり8分間の使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:PM7160-1(1本入り)、PM7160-3S(3本入り)
独自の高圧水流が、地肌に直接到達。素早く温め、頭皮に心地よい
刺激を与えリフレッシュできます。
節水効果約30%。年間節約金額約13000円。
(ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較
アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。(一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。
幅(mm)67
高さ(mm)195
質量(g)380
奥行(mm)115
接続部ねじG1/2
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド。本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます。髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー。節水最大50% (※メーカー比)。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できる。キズや汚れに強いステンレスコーティング。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】。LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】。KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水
セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド
穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
使用地区一般地
操作方法ハンドルを上下操作
節水効果最大50%。カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します。上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能。ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)。便利な手元ストップ機能。キズや汚れに強いステンレスコーティング。増圧機能。ビタミンCボトル100gが1本付属。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
商品タイプ壁付タイプ
【シャンプー前の髪の予洗いに】
洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。
migami(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、無理
のないより良い頭皮ケアをサポートします。
強く押し込むような浴び心地のストロング水流。
【髪を磨くプレシャン水流】
シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す!
洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。
migami(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の髪の
お手入れやスタイリングの悩みを解消。
シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に
切り替え。
【残留塩素を除去】
シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。
髪や地肌へのダメージを減らすことができます。
カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。
(1日1人あたり8分間の使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:pm7160-1(1本入り)、pm7160-3s(3本入り)
【直温刺激】
独自の高圧水流が、地肌に直接到達。
素早く温め、頭皮に心地よい刺激を与えリフレッシュできます。
節水効果約30%。年間節約金額約13000円。(ガス代:約8300円、水道代:約4700円)
※ノーマル水流使用時の比較
アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。
(一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。
付属品アダプター×3種、浄水カートリッジ
幅(mm)67
高さ(mm)195
質量(g)380
奥行(mm)115
接続部ねじG1/2
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大50%。0.3mmの極細水流。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製 節水 極細水流 3D 角度調節 おしゃれ
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
色ホワイト
質量(g)364
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
ダイヤルを回すことで吸盤内が真空状態になり、強力に吸着します。
補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
用途吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。
付属品補助板1個
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
耐荷重(kN)約9.8(1kgf)
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
木材などの壁に取付けることができます。
ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。
ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。
高級感のあるメッキ仕様
ビス・プラグ付き
用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂
取付方式ビス止め
角度調節○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
木材などの壁に取付けることができます。
ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。
ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。
カラーは清潔感のあるホワイトです。
ビス・プラグ付き
用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。
シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。
適合場所洗面所
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。
木材などの壁に取付けることができます。
ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。
ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。
高級感のあるメッキ仕様
ビス、プラグ付き
化粧プレートはのり付き
用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂、ステンレス
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。
木材などの壁に取付けることができます。
ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。
ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。
カラーは清潔感のあるホワイトです。
ビス、プラグ付き
化粧プレートはのり付き
用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
色ホワイト
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。
ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。
一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。
取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。
ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布
交換目安約3か月
寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7
耐熱温度(℃)約70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ