「シャワーヘッド角度」の検索結果
シャワーフックに取付けて使用。角度調整機能付き
材質ABS
色ホワイト
取付方式後付式
角度調節○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
仕様角度調節式
長さ(mm)70.5
幅(mm)42
色メッキ
高さ(mm)50
取付方式ビス止め
角度調節○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
「角度調節+ワイドシャワー」からだの広い範囲に極細ストレート水流。シャワーヘッドが上下60°・左右360°回転するので吐水位置にからだを合わせる必要がなく、浴びたい位置に角度を自由に動かせます。内側吐水(ステンレスシャワー板)は、髪の一本一本を通り抜けるような極細ストレート水流。外周吐水は、体全体を包み込むような保温カーテン水流。
適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。
既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。
角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。
ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。
既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品固定用ゴム
材質ABS樹脂、シリコンゴム
取付方式後付式
耐荷重N(kgf)約9.8(1)
角度調節○
シャワーフックに取付け、ホルダー部に交換用のシャワーヘッドなどが掛けられます。角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
材質ABS
色ホワイト
アズワン品番64-6508-49
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大60%。手元のスイッチでシャワーの通水と止水、水流調整が可能。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/3D/角度調節/おしゃれ
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂
耐荷重N(kgf)約9.8(1)
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
木材などの壁に取付けることができます。
ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。
ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。
高級感のあるメッキ仕様
ビス・プラグ付き
用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂
取付方式ビス止め
角度調節○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
用途シャワーヘッドの掛具として
色メッキ
取付方式ビス止め
取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。
角度調節○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ご家庭のシャワーヘッドにとりつけるだけで機能アップ。
フックに掛けたままシャワーの角度を自由に変えられます。
場所を移動しなくても、お好みの位置でシャワーを浴びられます。
TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、MIZSEI、KAKUDAI、YUKOの一部製品、ミズタニの一部製品にそのまま取り付けられます。
本製品の取り付けネジはG1/2です。
材質ポリアセタール、シリコン
色ホワイト
使用温度範囲(℃)約1~60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×61
1個
¥958
税込¥1,054
5日以内出荷
節水効果約50%、年間節約金額約21700円。シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられる。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できる。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にしっかり届き、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)164
最高使用温度(℃)60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)
材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
色ハンガー:グレー
取付方式スライドバー取付
寸法(Φmm)30用
表面処理クロムメッキ(本体)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス無
角度調節×
色ライトグレー
取付方式スライドバー取付
角度調節×
材質ステンレス、亜鉛
色メッキ
回転角度(°)約50
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
色メッキ
回転角度(°)約50
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付
付属品シャワーヘッドアダプターセット2
材質ABS樹脂、ステンレス
最高使用温度(℃)60
仕様ビス止め式ビス付き
材質亜鉛ダイカスト
色メッキ
取付方式ビス止め
角度調節×
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。
シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。
吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。
真空吸盤仕様。
用途バスルーム用
材質ABS樹脂
色ホワイト
取付方式吸盤式
角度調節○
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
一般地・寒冷地共用。シャワーヘッドは角度調節機能付き(可変範囲約50°)
用途水栓本体
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様、3851G型回転シャワーヘッド付き(取付ネジG1/2)
関連資料(0.08MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
バー直径が24ミリ専用品(バー直径が30ミリには取付不可)
取付方式スライドバー取付
角度調節×
便利な手安心ストップ機能付
節水効果:60%
手元で水量調節機能付
シャワヘッド角度を自由自在に調節できます
材質ABS
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。
スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。
シャワー位置を自由に動かせます。
家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を
温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。
シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、
前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として
長さ(mm)バー:780
幅(mm)160
高さ(mm)828
質量(g)630
奥行(mm)80
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。
スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。
シャワー位置を自由に動かせます。
家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、
足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。
シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを
にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として
長さ(mm)バー:1000
幅(mm)160
高さ(mm)1048
質量(g)660
奥行(mm)80
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大50%。0.3mmの極細水流。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製 節水 極細水流 3D 角度調節 おしゃれ
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
色ホワイト
質量(g)364
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。
対応品番:GA-DW001、3850
約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。
プールや銭湯などの施設におすすめです。
用途回転シャワー補修用ヘッドです。
材質ステンレス、亜鉛
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。
279x279mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのシルバー調。
色シルバー調
接続部ねじ(G)1/2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。
直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのシルバー調。
色シルバー調
接続部ねじ(G)1/2
直径(Φmm)シャワーヘッド:252
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23~27
取付ピッチ(mm)102
ホース長さ(cm)50
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大30・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:24
角度が調節ができるシャワーヘッド。
直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのブラック調。
接続部ねじ(G)1/2
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
幅(mm)61
全長(mm)1100~1630
色ブラック
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。使いやすい角度に首振り。ヘッドが360度回転、さらに左右に約100度動かせるので洗い物に便利。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットを取り付けた場合/シャワー約60%・ストレート約50%
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレス
色シルバー
水温(℃)60以下
対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
節水効果最大50%。カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します。上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能。ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)。便利な手元ストップ機能。キズや汚れに強いステンレスコーティング。増圧機能。ビタミンCボトル100gが1本付属。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
極細ミストシャワーで心地よい肌触り!シャワーヘッドにオン/オフスイッチがついているので、必要に応じて手間なく止水できて便利。
ダイアル操作で水圧の調節、ジェット&ミスト、ジェット、ミストと3段階の水流切替もできます。
シャワーヘッドが可動式で首振り・角度の調節が出来るから欲しいところにシャワーがあたります。
取付可能対象そのまま:TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TBC、YUKO/付属アダプターを使用するもの:KVK、MYM、東京ガス、INAX、リンナイ
材質ABS樹脂
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)0.05~0.75
1箱
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。使いやすい角度に首振り。ヘッドが360度回転、さらに左右に約100度動かせるので洗い物に便利。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットを取り付けた場合/シャワー約60%・ストレート約50%
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレス
色ホワイト
水温(℃)60以下
対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。
プールや銭湯などの施設におすすめです。
補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。
用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。
材質ステンレス、亜鉛、黄銅
ねじ径G1/2
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで6段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
RoHS指令(10物質対応)対応
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
1
2
次へ