34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(40個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

適合孔径:60個 質量(kg)0.6 径(Φmm)洗浄可能なタンク:1700 呼び径2 最大流量(L/min)189(流せる(0.2MPa時)) 寸法A(mm)101.6 寸法D(Φmm)90 寸法B(mm)82.6 寸法C(mm)20 寸法ID(mm)51.2 孔径(Φmm)20
1個
80,585 税込88,644
6日以内出荷

MONOVATE(日東金属工業)容器洗浄ノズル付蓋
容器内面をシャワー洗浄できる、洗浄ノズルと蓋のセット。洗浄前の汚れ落としやすすぎに最適です。
高さ(mm)342 耐熱温度(℃)150 材質(フタ)SUS304、シャワーノズル:SUS316L、ヘルールガスケット:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13、ボールバルブ:SCS14、ハイカプラ:SUS+ニトリルゴム 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤクリーナーボール
エコ商品
主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。
材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレス シャンク径(Φmm)16 回転数(min-1[r.p.m])5~100 使用圧力(MPa)0.5~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
104,900 税込115,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いけうちタンククリーナー Esseries
エコ商品
洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 。部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 。液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 。横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
用途各種タンク洗浄。 。調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 。トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。 仕様噴射パターン:360 材質S316L、PTFE(軸受部) 使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB)
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 材質ステンレス 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) 常用圧力(MPa)0.15 種類扇型
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス 孔径(Φmm)×数1.0×後3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分) 孔径(Φmm)×数1×後6 最大幅(mm)12 材質ステンレス
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合孔径:36個 質量(kg)0.2 径(Φmm)洗浄可能なタンク:470 呼び径1 最大流量(L/min)51(流せる(0.2MPa時)) 寸法A(mm)60.5 寸法D(Φmm)65 寸法B(mm)61.5 寸法C(mm)15 寸法ID(mm)25.8 孔径(Φmm)12
1個
51,286 税込56,415
6日以内出荷

下水・排水清掃用ロケットノズル。 洗管ホースに取り付けて使用。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合孔径:60個 質量(kg)0.3 径(Φmm)洗浄可能なタンク:1400 呼び径1.5 最大流量(L/min)153(流せる(0.2MPa時)) 寸法A(mm)76.3 寸法D(Φmm)90 寸法B(mm)71.8 寸法C(mm)20 寸法ID(mm)38.5 孔径(Φmm)18
1個
58,615 税込64,477
6日以内出荷

適合孔径:60個 質量(kg)0.6 径(Φmm)洗浄可能なタンク:2100 呼び径2 最大流量(L/min)240(流せる(0.2MPa時)) 寸法A(mm)101.6 寸法D(Φmm)90 寸法B(mm)82.6 寸法C(mm)20 寸法ID(mm)51.2 孔径(Φmm)23
1個
80,585 税込88,644
6日以内出荷

適合孔径:60個 質量(kg)0.3 径(Φmm)洗浄可能なタンク:1000 呼び径1.5 最大流量(L/min)114(流せる(0.2MPa時)) 寸法A(mm)76.3 寸法D(Φmm)90 寸法B(mm)71.8 寸法C(mm)20 寸法ID(mm)38.5 孔径(Φmm)15
1個
58,615 税込64,477
6日以内出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)アニマルウォーターボールシャワー
キャッチコピー:中から動物が出てくるかわいいシャワーボール。商品説明:中から動物が出てくるシャワー
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)Φ70
1個
400 税込440
5日以内出荷

コンパクトに設計されたノズル。 パイプ・配管洗浄で洗管ホースに取り付け。
ねじサイズ1/8ねじ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

全長が短く、曲がりに強い形状です。
用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。 適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース 寸法(mm)Φ24×25 穴数5(後方) アズワン品番64-6750-18
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 噴射角度140° 材質ステンレス鋼(SUS303) 耐熱温度(℃)250
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。 材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25 使用温度(℃)10~40 使用流体エアー、不活性ガス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボール6個入り。肌にも髪にも優しいシャワーをお求めの方へ。水道水の塩素を100%除去。シルクシャワーシリーズ全てにビタミンCボールを使用することができます。ビタミンCボールの中身は植物成分から作られた食品用(L-アスコルビン酸)のため安心してお使いいただけます。ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時
用途シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボールです。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 塩素除去 質量(g)15
1セット(6個)
3,098 税込3,408
5日以内出荷

シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去。ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時。食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます。節水率最大70%。増圧効果。手元で通水・止水を簡単切り替え。流量調節機能(ソフト/ハード)。ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い。防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます。鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板。工具不要!簡単取り付け!。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応
用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去 質量(g)160 使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 工進 動画あり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーヘッドメーカーArromicと専修大学の共同開発。オリジナル散水板を使用した通常シャワーとリラックスボールを使用したボールシャワーの2WAY仕様。スキンケアシャワー(通常シャワー)。オリジナル散水板が節水効果最大50%を実現。敏感肌の方にも刺激が少ない柔らかな水流。リラックスボールシャワー。お湯を出しながらボールを使うことで、ステンレス製のボールが温まります。疲れた身体や肌に気持ちの良い刺激を与えるリラックスに特化した水流
用途シャワーヘッド、節水シャワー、スキンケアシャワーとして。エコ。敏感肌。リラックスボール。 セット内容シャワーヘッド本体、リラックスボール、散水板1枚、散水板フィルター1枚、延長アタッチメント、シリコーンホールド4個、アダプター4種、取扱説明書、保証登録カード、不要アダプター/保証登録カード回収用封筒 材質本体・ヘッドキャップ:PA樹脂/ABS樹脂、散水板:ステンレスSUS304 ホワイト 質量(g)393 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×7.9×20.8
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ウォータースライダーを完備。ホースで水道の蛇口と繋げば中央部からシャワーがでます。ボールは6個付属。
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸系可塑剤使用) 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)168×170×122
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

恐竜時代をイメージした滑り台付きのシャワープール。 恐竜の口にカラフルなボールを入れて遊べます。 ボールは6個付き。 庭のホースをウォータースプレーとつなげば、ヤシの木と滝から水が出ます。 プール底に排水口付き。
付属品ボール6個 材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)、ポリエチレン 寸法(cm)249×191×109 水量(L)272(高さ16cmまで入れて)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷

ホースで水道の蛇口と繋げばヤシの木からシャワーが出ます。 釣竿、魚2匹、ボール6個付き。 底のパッドは柔らかいため、安全に遊べます。 プールの底部には、排水口があります。
付属品修理用パッチ、釣竿、魚2匹、ボール6個 材質PVC(塩化ビニル樹脂・非フタル酸系可塑剤使用)-99%、PE-1% 質量(kg)3.69 寸法(cm)218×188×99 水量(L)182(高さ13cmまで入れて)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。 洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。 本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。 洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。 コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。 使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。 洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。 本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。 洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。 コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。 使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寝たままの状態でシャンプーができ、車椅子でも使用することができます。 ひとつのタンクで給排水を機能的に行い、準備や片づけ、持ち運びも簡単です。
1個ほか
40,700 税込44,770
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能。夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)。お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能。キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。 付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L) 材質ABS 質量(g)バッテリー:388 出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)19200
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷