4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385 質量(g)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130 RoHS指令(10物質対応)対応 対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm 水流切替対応
1個
599 税込659
当日出荷

クリタックロカシャワーHP15
エコ商品
・水道水中の多項目を除去可能な高性能浄水器。・浄水能力900L、お取替目安3ヵ月。・シャワー切替で洗い物に大変便利。最大で約40%の節水効果が期待できます。・シャワー(原水)は50℃以下、ストレート(浄水)は35℃以下でご使用ください。・取付可能水栓:先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓、外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布 高さ(mm)75 質量(g)150 縦(mm)72 横(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

SANEIサーモ混合栓
エコ商品
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。オールメッキで高級感のある浴室に。パイプの長さは170mmです。取付寸法:120~200※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
用途浴室の混合栓として 取付寸法120~200(m) 取付穴径(Φmm)120000~200000 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れ簡単な人造大理石ボウルです。水栓金具は壁出しで水がたまりにくく清潔です。ミラー裏の収納は大容量で、しかも最下段は水切りができ、乾きやすい網棚を使用した「乾くん棚」(特許登録済)を装備、濡れたコップや歯ブラシ、せっけんなども隠して収納ができます。
付属品歯ブラシ立て・収納トレイ(7個) 奥行(mm)560 照明LED照明(8W) セット高さ(mm)1900 排水ポップアップ式・ヘアキャッチャー付 ミラー形状3面鏡※ 最下段は水切り棚(乾くん棚)・くもり止めヒーター付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.15MB) 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/節約C1
1セット
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)