27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐コネクター 蛇口用 シャワー付 モノタロウ 動画あり
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。 材質ABS樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
仕様節湯C1,B 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A) ニッケルクロムメッキ タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径13mm 弁仕様逆止弁 接続ねじ分岐口部:G1/2 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.4 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(cm)40 吐水口長さ(mm)243 吐水口高さ(mm)177
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K87000BTJV シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI 動画あり
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキ ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)36~38
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品分岐止水栓、水受けトレー 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K87000BTJK-13 シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用) SANEI 動画あり
シャワー・泡沫切替。吐水口120°回転。食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
厚さ(mm)5~30 ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~39 取付穴径(mm)35~39
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1つはホースリールに、もう1つは手や道具を洗いたい時に便利なかんたん接続分岐シャワー。 毎回ホースリールなどを取り外す手間が省けます。本体をはめてツマミを締めるだけのカンタン取付け。 工具も必要ありません。取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径16-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径16-18mm)。
質量(g)233 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×53×187
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)150 質量(g)2400 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途本体と吐水口部分に設置 形状竪形3方向 材質(本体)C3771BD 接続W×W×G ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
呼び径(mm)13 ニッケルクロムメッキ 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F) 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(cm)40 弁仕様逆止弁 吐水口長さ(mm)243 仕様節湯C1,B タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径13mm 適合場所キッチン ホース長さ(m)(引出)0.4 ホース長さ(mm)400 吐水口高さ(mm)177 商品タイプ台付
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ホースをつないだまま蛇口の機能をアップできます。ホールをつないだまま、シャワーが使えます。ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐。 材質(本体)ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トラスコ品番114-3914 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM) 高さ(mm)94 質量(g)162 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20 適合寸法(mm)蛇口:14~18 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

適合場所キッチン 仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント 呼び径(mm)13 接続ねじ(分岐口部)G1/2 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)262
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
2,098 税込2,308
欠品中

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

用途に応じてシャワーに切り替えられる分岐口付水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在262 取付穴径(Φmm)37±2
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。 仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます 適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用 材質黄銅、POM 入数5/箱、50/梱
1個
6,298 税込6,928
当日出荷


水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。 お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。 パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。 ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5153-58
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷