商品豆知識
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別シャンデリア
電圧(V)100-242
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)
入数1台
光色電球色
灯数1
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
調光の可否○
関連キーワード