21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で持ち運びがしやすく訪問介護に適した折りたたみ式シャンプー台です。
セット内容給排水タンク20L×2、吸水ジョッキ、ポンプユニット、シャワーヘッド、ネックマット、専用キャリーバッグ、付属品収納バッグ 材質本体/スチール(粉体塗装)、ボール/PP、シャンプーヘッド/ABS、シリコン 質量(kg)18 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスター径(Φmm)50(ウレタン・ストッパー2コ付) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×420×790 松吉医科器械コード24-6657-00
1個
109,800 税込120,780
19日以内出荷

両サイドにリクライニングレバーがあり、洗髪・散髪など多目的に使えます。 ヘッドレストは大きめで、高さ調節と脱着ができます。 ステップは取り外し可能です。
材質フレーム・ベース:スチール、シート:PU(ポリウレタン・ビニールレザー張り) 質量(kg)32 角度(°)最大:145 耐荷重(kg)100 座面高さ(mm)500~620mm 座幅(mm)500 座奥行(mm)480 昇降方式油圧式(ストローク120mm) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)610(肘掛け込)×960~1340(ステップ込)×1080~1200 リクライニングガスシリンダー式(無段階)
1個
91,980 税込101,178
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドシャンプーリアシャンプーリア、サイドシャンプー台ともに使用可!ゲル状クッションが首への負担を和らげます。シャンプーボールの形状に合わせ3段階の長さ調節が可能です。 スリムなデザインなので、バックシャンプー台に最適です。
寸法(mm)290×219、クッション部:100×200 ブラック 材質(クッション)ポリウレタンゲル
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷


1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

シリコンゲルがお客様の首・頭部へのストレスを分散します
材質枕部:シリコンゲル+撥水加工シート 寸法(mm)120×185×80 材質(クッション)ポリウレタン
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

サンワダイレクトリクライニングチェア
ブラック 材質ウレタン(非成型) 質量(kg)18 寸法(幅W×高さH)(mm)560×700(背もたれ) 張地PUレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×760~1350×810~985 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×480 総耐荷重(kg)80
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

外側に広く角が丸いので破れにくく、洗髪がしやすい形状です。
セット内容本体、防水シート、エプロン、枕、排水ホース、ハンドポンプ、エアー抜き栓、専用ボトル(750mL)×2本 材質(本体)ポリウレタン、(防水シート・エプロン)ポリ塩化ビニール、ポリエステル 容量(L)7 シートサイズ(mm)(防水)950×650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×490×165 アズワン品番0-622-21 松吉医科器械コード23-2566-00
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
759 税込835
7日以内出荷

頭部支えにより汚れた排水に頭部を漬ける心配がありません。ジャバラホースは本体に引っ掛けられます(取り外し可)。
付属品ジャバラホース×1本 材質本体/PP(ポリプロピレン)、ジャバラホース/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)465×370×124 質量(g)本体/758、ジャバラホース/62 容量(L)約4 寸法(Φ×mm)ジャバラホース:40×330~1250 アズワン品番8-2238-21 適合寸法(mm)シリコン栓:Φ2.9(Φ2.2)×2.9
1個
5,148 税込5,663
当日出荷

松吉医科器械ホスピタル洗髪器
材質ポリ塩化ビニール 内寸法(mm)380×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×200 ホース長さ(mm)1150 松吉医科器械コード23-7299-00
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

首、頭部の安全性に優れた特殊加工クッション使用
材質枕部:シリコンゲル+撥水加工シート 寸法(mm)130×130×110 材質(クッション)ポリウレタン
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

アズワン洗髪車
ハンドコックで湯量を調節できます。 自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 付属品シャンプーブラシ×1個 材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)40 電源(V)AC100(50/60Hz)500W タンク容量(L)湯槽/27、汚水槽/34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×650×885 キャスター径(Φmm)100 ホース長さ(mm)【排水】900 アズワン品番0-190-01
1台
505,000 税込555,500
当日出荷

サイドシャンプー
寸法(mm)110×260×80 材質(クッション)ウレタン
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

寝たままの状態でシャンプーができ、車椅子でも使用することができます。 ひとつのタンクで給排水を機能的に行い、準備や片づけ、持ち運びも簡単です。
1個ほか
40,700 税込44,770
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド 適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
18,980 税込20,878
欠品中

大広製作所ネックパッド
「おもてなしの気持ちをかたちに」をコンセプトに開発ストレスフリーで長時間の施術にも安心。 スキューバダイビング用のウェットスーツなどにも使用されている素材を採用しておりますので丈夫で水ハケが良く、耐候性・耐薬品性にも優れています。 外周部にも伸縮性の高い素材を使用し補強しているので、あらゆるシャンプーボウルに4つの吸盤でしっかり固定できます。 特殊なゲルをたっぷりと贅沢に使用しています。 上下方向だけでなくあらゆる方向に首にかかる圧力を分散します。 伸縮性の高い表面素材で肌触りも超ソフト。
材質(クッション)ハイブリッドゲル
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ) 動画あり
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)