材質ポリプロピレン
寸法(mm)320×125×83
色ブラウン
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
軽量で持ち運びがしやすく訪問介護に適した折りたたみ式シャンプー台です。
セット内容給排水タンク20L×2、吸水ジョッキ、ポンプユニット、シャワーヘッド、ネックマット、専用キャリーバッグ、付属品収納バッグ
材質本体/スチール(粉体塗装)、ボール/PP、シャンプーヘッド/ABS、シリコン
質量(kg)18
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスター径(Φmm)50(ウレタン・ストッパー2コ付)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×420×790
松吉医科器械コード24-6657-00
1個
¥109,800
税込¥120,780
19日以内出荷
サイドシャンプーリアシャンプーリア、サイドシャンプー台ともに使用可!ゲル状クッションが首への負担を和らげます。シャンプーボールの形状に合わせ3段階の長さ調節が可能です。
スリムなデザインなので、バックシャンプー台に最適です。
寸法(mm)290×219、クッション部:100×200
色ブラック
材質(クッション)ポリウレタンゲル
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
スタイリッシュなラック
使用場所浴室
材質本体=スチール(樹脂コーティング)、トレー=PS、吸盤・スベリ止め=エラストマー
幅(cm)24.5
長さ(cm)14.4
長さ(mm)1200
色茶
適合品番TK345AR、TL50ARX
ホース長さ(m)1.2
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ボトルをキレイ収納!
ボトルを最大4本まで置ける
丈夫でサビに強く、お手入れしやすい18-8ステンレス製
置いた面をキズつけにくいゴム足付
材質本体/18-8ステンレス鋼、足ゴム/合成ゴム
寸法(mm)約325×128×138
質量(g)約360
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
両サイドにリクライニングレバーがあり、洗髪・散髪など多目的に使えます。
ヘッドレストは大きめで、高さ調節と脱着ができます。
ステップは取り外し可能です。
材質フレーム・ベース:スチール、シート:PU(ポリウレタン・ビニールレザー張り)
質量(kg)32
角度(°)最大:145
耐荷重(kg)100
座面高さ(mm)500~620mm
座幅(mm)500
座奥行(mm)480
昇降方式油圧式(ストローク120mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)610(肘掛け込)×960~1340(ステップ込)×1080~1200
リクライニングガスシリンダー式(無段階)
色ブラック
材質ウレタン(非成型)
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH)(mm)560×700(背もたれ)
張地PUレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×760~1350×810~985
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×480
総耐荷重(kg)80
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
仕様●サイズ(W):327mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):90mm●重量:464g●材質:ABS樹脂
アズワン品番68-4735-53
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
外側に広く角が丸いので破れにくく、洗髪がしやすい形状です。
セット内容本体、防水シート、エプロン、枕、排水ホース、ハンドポンプ、エアー抜き栓、専用ボトル(750mL)×2本
材質(本体)ポリウレタン、(防水シート・エプロン)ポリ塩化ビニール、ポリエステル
容量(L)7
シートサイズ(mm)(防水)950×650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×490×165
アズワン品番0-622-21
松吉医科器械コード23-2566-00
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
リーフで始まる一日の朝。すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!。一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
シャンプー時の首の衝撃を吸収するクッションです。
簡単に取り付けができ、シャンプー台にもフィット出来るビックサイズです。
色ブラック
寸法(mm)250×345
材質(クッション)低反発ウレタンフォーム
表面抗菌仕様
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
止水スイッチなし
水流切替×
タオル20~24枚収納可能使い終わったタオルは庫内のバスケットへ天板はステンレス材なので薬剤のこぼれも簡単拭き取り
付属品バスケット付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×295×420
お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。
本体寸法(mm)900×1100×310
アズワン品番68-5754-15
1台
¥103,998
税込¥114,398
16日以内出荷
これ1台で洗浄、保湿、EMSの3ステップケアができる頭皮用ウォーターピーラーです。軽量100g、充電式で手軽に使えます。美しい髪は、頭皮ケアから生まれる。頭皮の洗浄・保湿・引き締めをこれ1台で。日々の頭皮ケア、十分にできていますか美しい髪は頭皮ケアから生まれます。 。頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ)は、シャンプーで落とし切れなかった汚れをクリーンケアでしっかり落とし、水分の浸透をモイストケアで促します。 。さらにEMSケアで頭皮の奥の筋肉に刺激を与え、3ステップで健康な髪の成長を促進させます。
付属品USBケーブル、キャップ
材質スパチュラ:SUS304、本体:ABS
寸法(mm)約150×59×28
質量(g)約100
入力電圧(V)5
保証期間ご購入日から1年間
充電時間(時間)約3
動作時間約45分 ※約5分で自動停止します。
バッテリー容量(mAh)800
入力電流(mA)410
防水仕様IPX4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
シリーズハイター
液性アルカリ性
使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)
使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
クッションがシャンプー台での首の痛みを軽減します。
仕様完全防水・制電加工
材質ナイロン100% タフタ(アクリルカラーコーティング)
寸法(mm)(幅)1020×(後丈)760、(首周り)510(マジックテープ付き)
高さは40mm間隔で5段階に調節できますので、無理のない姿勢が得られます。天板と脚の角に丸みを付けて、安全性に配慮した設計です。
サイドシャンプー丈夫でクッション面積が広く首への負担も軽減するロングセラークッション
吸盤取付タイプなのでシャンプーボールの形状も問いません。
寸法(mm)310×230、クッション部:130×220
色ブラック
材質(表面)塩化ビニール(PVC素材)
材質(クッション)ポリウレタンゲル
丈夫でありながらも、爽やかな着心地。ポリジン・ステイフレッシュ加工で清潔さも保ちます。格子状の織り柄が上質さも感じさせる、高機能と美しさを兼ね備えた素材です。ベント仕様のエプロンは、シャンプー台に真ん中部分を垂らすことで、シャンプー時のお腹まわりや足元の水ぬれを軽減できます。優れたはっ水性と高い洗濯耐久性をもつ、ダントツ撥水加工を施した生地を採用。抜群の水切れの良さを体感できます。ドライヤーホルダーやはっ水機能など、「あったら良いな」をかたちに
丈夫でありながらも、爽やかな着心地。ポリジン・ステイフレッシュ加工で清潔さも保ちます。格子状の織り柄が上質さも感じさせる、高機能と美しさを兼ね備えた素材です。ドライヤーを差し込んで使えるドライヤーホルダー付きタイプはドライニングの際に、両手が自由に使えて便利です。ベント仕様のエプロンは、シャンプー台に真ん中部分を垂らすことで、シャンプー時のお腹まわりや足元の水ぬれを軽減できます。優れたはっ水性と高い洗濯耐久性をもつ、ダントツ撥水加工を施した生地を採用。抜群の水切れの良さを体感できます。ドライヤーホルダーやはっ水機能など、「あったら良いな」をかたちに
老若男女問わず愛される石けんの香り。水あか成分防止配合で、タオルスチーマーへの水あかの付着を防ぎます。タオルスチーマーの場合、水を張ったスチーマータンクに直接投入してください。(使用量の目安:水5Lに対し、タオルコロン30mL)。ホットキャビの場合、シャンプー台に水またはお湯を10Lに対し、タオルコロン30mLを溶かし、タオルを10~15枚程度浸してください。浸したタオルをよく絞ってから、ホットキャビに入れてください。アレルギー試験合格済み。※すべての方に皮膚刺激がないわけではありません。ホットタオルにもご利用いただけます。
仕様タオルスチーマー・ホットキャビ用タオルコロン
容量(mL)720
アズワン品番68-5560-71
1個
¥1,798
税込¥1,978
15日以内出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
長さ(mm)1200
色グレー
適合品番TL12CX
ホース長さ(m)1.2
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
用途ケーブル、電話線の配線に
タイプコード止め
取付け方法粘着テープ
本体を取外して洗うことが出来るので衛生的です。粘着テープの他、木ネジで取り付けることも可能です。この場合は、お手持ちの木ネジをご利用ください。【粘着テープで取付けの場合◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。【お手持ちの太さ3mmの木ネジ:取り付けられる場所】柱、板壁(45mm以上)、カモイ、プリント合板(下地にサンがある所)※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途キッチンの収納に
材質本体:スチロール樹脂
取付け方法粘着テープ
耐荷重(g)100(アーム1本)
水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。
《吸盤のみで取り付ける場合》
【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。
【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。
《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに
材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
シャンプータンク付きポリシャー用のパッド台。プレート一体型なので本体に直接取り付けることが可能です。
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。
仕様中性100倍希釈4L減容ボトル
付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ
材質界面活性剤、撥水剤、溶剤
質量(kg)4.06
容量(L)4
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
推奨車体色全色対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
これ1本で普通車約80台分が洗える、大容量濃縮タイプのカーシャンプーです。
車のボディーカラーを気にせず使える全色対応のシャンプーで、強力洗浄パワーと素早い泡切れでスピード洗車を実現します。
手にもやさしい処方で、安心して洗車ができます。
容量(mL)4000
質量(g)4202
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1本(4L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コーティングを落とさずにスッキリ洗える、希釈タイプの洗浄用シャンプーです。
きめ細かくクリーミーでなめらかな泡立ち。泡が汚れを包み込むので洗車時のキズを防ぎ、コーティング被膜の汚れをやさしく洗浄します。
また泡切れもよく、キレート剤配合により洗車時のシミを防ぎスッキリ仕上がります。
手やボディーにもやさしい、安心のノーコンパウンド・中性タイプ。
CCウォーターゴールド(コート剤)施工車はもちろん、その他のコーティング施工車にも最適なシャンプーです。
全塗装色対応・コーティング施工車対応
たっぷり洗える濃縮タイプ(中型車約20台)
容量(mL)1000
質量(g)1087
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色対応
1本(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう!
アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。
クリップ式なのでお好みのところに固定できます。
洗面台の扉や棚板にもOK!
スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。
色ホワイト
適合800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g)
質量(g)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×390
取付板厚(mm)9~30
取付可能パイプ径(Φmm)18~30
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
希釈と原液で2WAYで使える。強洗浄のハイコストパフォーマンスシャンプー!80倍稀釈(中型車約16台分)の高コスパ仕様。更に洗浄力はクリーナー並みに超強力!。ボディの雨ジミ・垂れスジ・黒ズミ・ウォータースポット・鳥フンや虫汚れ・融雪剤・ピッチ・タール・ブレーキダストもスッキリ落とす。これ1本で多数の汚れに対応。原液で使えば、かつてない程の強力な洗浄力を持つ『クリーナーシャンプー』にチェンジ!頑固な汚れには原液で使用することで、下地処理剤に匹敵する強洗浄能力を持つクリーナーシャンプーに!古いコーティング被膜やガラスの油膜・隠れウォータースポットを専用クリーナー並みに除去!(。ガラスに使用する場合マイクロファイバークロスでの洗浄(原液)を推奨)。これだけ強力なのに、危害性が少なくボディにやさしいマイルドな処方!ボディに危害性のある従来のアルカリのみに頼る処方ではなく、キレート剤と特殊研磨剤のW効果で、誰が使っても安全に強力な洗浄力を実感できる処方を採用。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シャンプー洗車するだけで、コーティング被膜の性能を阻害することなく表層についた頑固な汚れだけを落とすことができる、コーティング施工車専用のクリーニングシャンプー。
超微粒子パウダーが水アカ・雨アトをスッキリ落とします。全塗装色車対応で中型車約7台分に使用可能。コーティング被膜を傷めない中性タイプ。
容量(mL)750
液性中性
対応ボディー色全塗装色
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
1個(750mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ