こんなお得な商品も!

プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
機密データの保護:デスクトップ画面を周囲の視線からブロックするセキュリティフィルター。34インチウルトラワイドスクリーン(アスペクト比21:9)中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
対応インチサイズ34インチウルトラワイド
取付両面テープ
ブルーライトカット対応
のぞき見防止対応
反射防止対応
長さ(mm)797
幅(mm)335
高さ(mm)0.5
質量(g)125
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
取付両面テープ
高さ(mm)0.5
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比1899-12-30
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
23.8インチフルHD(1920×1080)IPSゲーミングモニター(リフレッシュレート100Hz)ゲーマーと没入感のあるゲームプレイのために設計されています。
ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) テクノロジーにより、0.5msの応答速度(MPRT)を実現し、ゴーストを排除してシャープなゲームビジュアルを提供します。
FreeSync技術により、ゲーム中の低遅延、途切れや、ティアリングの発生を防ぐ可変リフレッシュレートを実現。
あらゆるゲームニーズに対応した専用機能「GamePlus」。
仕様(取得認証)TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync
付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)スタンド付き正味重量:3.42、スタンドなし正味重量:2.87、総重量:5.01
消費電力(W)19以下
電圧(V)(50/60Hz)100~240
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:541.04×394.36×173.98、スタンドなし:541.04×323.26×61.37
機能(ビデオ)GameVisual : 搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、Extreme Low Motion Blur:搭載、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、GameFast入力技術 : 搭載、シャドウブースト:搭載、DisplayWidget : 搭載, DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載
コントラスト比1300:1
液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度300cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度0.5ms(MPRT)、リフレッシュレート(最大)100Hz、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
設計(機械)上下角度調節 (チルト): 可 (上23°~下5°)、高さ調整 : 不可、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載
オーディオ機能スピーカー : なし
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数 : HDMI: 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V)
I/OポートHDMI(v1.4) x 2イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
パネル駆動方式IPS
1台
¥22,980
税込¥25,278
78日以内出荷
プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された180Hzリフレッシュレートを備えた27型QHD (2560 x 1440)ゲーミングモニター。ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC) により、G-SYNC CompatibleとELMBの同時有効化が可能に、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートかつシャープなゲームビジュアルを実現。FreeSync PremiumとG-SYNC Compatibleに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供。DisplayHDR 400が認証されたハイダイナミックレンジ(HDR)はHDR-10を対応し、技術が明るい部分も暗い部分もしっかりと再現
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、USB ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)約6.9、(本体・パッケージ込)約9.3
寸法61.5×(40.4~53.4)×21.5 cm
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 :23W以下、スタンバイ時 :0.5W以下
型番VG27AQL3A
機能ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、GameVisual機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync 搭載、Extreme Low Motion Blur技術 搭載
コントラスト比1000:1(Typ)
液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.233mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度400cd/m(HDRon)、応答速度(グレー→グレー)1ms(GTG)、最大表示色約1、677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)130%、ColorSpace(DCI-P3)96%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載
最大解像度2560×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2Wx2
色(本体)WHITE
調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) :上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) :+20° ~ -20°、高さ調節 :0~130mm、縦回転(ピボット) :+90° ~ -90°
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)、DP: 265~265 KHz (H) / 48~180 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 :DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、USB HUB :2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
パネル駆動方式FastIPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
RCA信号をHDMIに変換。映像信号をアップスキャンし、一般的なアナログ信号であるRCA(コンポジット)信号をアップし、デジタル信号に変換し、HDMIに出力します。これにより、HDMI入力しかない液晶モニターにRCAの映像を映し出すことが可能です。。シリーズ最高の画質向上。最新の強力な画像エンジンを搭載し、従来機より大幅に画質が向上させました。ノイズ、カラーに加えて様々なアップスキャン処理が可能になり、レトロゲームも古いコンテンツも最新レベルの画質で蘇ります。1、動きの早いブレを低減:動きの早いシーンで起きやすい線やテクスチャピクセル移動ブレや分離ノイズを低減します。2、ラインのギザギザを補正:斜めのエッジなどに多いピクセルのギザギザを補完し、なめらかな線として表現します。3、コントラストを増強:画像のコントラストが大きい部分をクッキリさせて、メリハリのある画像表現をします。4、色かぶれ修正:色が違いエリアに発生しやすい色要素の低減を補正し、クッキリな色エリアを表現します。5、色滲みを修正:対比色があるエリアで発生しやすいアーティファクトを補正し、クリーンなエッジを表現します。6、テクスチャ解像感増強:解像度に対して細かいテクスチャに発生しやすい潰れやノイズを減らし、本来のテクスチャ解像度を再現します。。新しい画像エンジン技術。シリーズ前モデルから画質を向上するために、新しい画像エンジンを搭載しました。新しいエンジンはダイナミックコントラストエンハンス、3Dコムデノイズフィルタ、デインターレースフィルタ、アダプティブエッジ増強、カラーマネージメント補正などの画像処理技術を応用し、かつてないほどの画質増強を行います。。多彩な映像調整機能。わかりやすいGUIを設計しており、単純に映像のデジタル変換だけでなく、色合い、コントラスト、明るさ、シャープネスまたは表示モードなど様々な調整が可能です。。4:3比率維持機能。既存の市販商品と異なり、内部に比率維持機能をデザインされており、HDMIにアップスキャンされても、比率を保持することが可能です。 。※4.3の信号をそのまま出力するわけではないため、環境によっては画像の周りに黒い縁が出る場合があります。。排熱や耐久性。長時間の使用を念頭において、排熱に余裕のあるエアフローボディをデザインし、一般的に使用されるものよりも耐久性にすぐれるコンデンサーを搭載しました。安心してご利用いただけます。。HDMI切替機能。HDMI入力を備えており、HDMIポートが少ない液晶モニターでも、接続し直さずに入力ソースを切り替えることが可能です。。便利なリモコン付き。専用リモコンが付属しており、離れた場所でも入力ソースの切替など手元での操作が可能です。
付属品USB-DCケーブル、USB-ACアダプタ、リモコン、RCAケーブル、ボタン電池
質量(g)約116(本体のみ)
規格HDMI1.4a
本体寸法(mm)134×71.6×24
解像度入力:RCA/Sビデオ端子(NTSC/NTSC-J)、フルHD(480p60、720p60、1080i60、1080p60)、出力:1080p(1920×1080)60Hz
入力端子RCA端子、Sビデオ端子、HDMI×2
出力端子HDMI、3.5mm音声出力端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など)
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール
形状ドーム型
質量(g)1200
消費電力(W)5.0(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5モータードライブ F1.4、(赤外線LED)30
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)
アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ
形状バレット型
質量(g)1000
消費電力(W)8.1(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブ F1.4、(赤外線LED)45
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)101~33/(垂直)52~18(°)
アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール
形状ドーム型
質量(g)1200
消費電力(W)3.8(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線)
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)101~33/(垂直)52~18(°)
アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など)
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ
形状バレット型
質量(g)1000
消費電力(W)9.7(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線LED)45
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)
アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等
仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR
材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック
形状バレット型
質量(g)約345
タイプアイリスタイプ:固定
寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm
電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。
レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm
機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター
波長(nm)IR:850
角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°
最大解像度1920 × 1080
周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz
保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)
EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015
スピーカー内蔵:あり
撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞
端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1
アンテナアンテナ 2 本
絞りF1.6
言語表示英語、日本語
音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護IP66: IEC 60529-2013
転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300
シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒
APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI
プロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.88MB)
イベント種類モーション検知、異常
照射距離(m)最大30
焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133°
変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM
レンズマウントM12
対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス
内蔵マイクあり
ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dB
イメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOS
ストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB
最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
関連キーワード