85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WILLACTICシャープペン(F-WPS100シリーズ)専用の替え消しゴム Φ6.5×22.5
適合F-WPS100・WPS112・VPS103 材質オレフィン系エラストマー樹脂 サイズΦ6.5×22.5
1パック(5本)
96 税込106
翌々日出荷

回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。 軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
トラスコ品番855-9862 適合本体モノグラフグリップ・モノグラフシャープペンシル 材質オレフィン系エラストマー 寸法(mm)Φ5.3×26 タイプ詰替え消しゴム
1パック(3本)
97 税込107
当日出荷

1パック(3本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3本)
119 税込131
当日出荷

1セット(5本)
90 税込99
当日出荷

「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用 グリーン購入法適合 材質(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム 本体寸法(mm)13×120 機構ノック式
1本
318 税込350
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パイロットシャープゴムS
全長(mm)12.5 種類シャープペンシル替えゴム 最大径(Φmm)4.2
1本
90 税込99
欠品中

1個(5個)
44 税込48
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
799 税込879
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レーダーノックの替えゴム
トラスコ品番856-0053 寸法(Φ×mm)5.0×90
1本
89 税込98
当日出荷

資格試験で採用されているマークシート方式は、時間との戦いでもあります。 マークを早く塗りつぶすことで時間を短縮できる太芯のシャープペンシルに、ピンポイント消しで消し間違いを防止できる4.5mm超スリム消しゴム、補充用シャープ替芯を加えた3点セッです。
芯径(mm)1.3 セット内容マークシートシャープペンシルHB×1、マークシート消しゴム×1、マークシート替芯:HB(4本入り)×1 材質シャープペンシル:PET・PC・AS・PP・ABS、消しゴム:PVC・紙、替芯:PE・AS 方式ノック式 色(本体)ネイビー
1セット
319 税込351
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷


パイロットシャープゴムNS
全長(mm)7.3 種類シャープペンシル替えゴム 最大径(Φmm)4.8
1セット(2本)
90 税込99
当日出荷

シャープペンシル用替え消しゴム/オレンズ0.2mm用/クリーナーピン付き
寸法(mm)直径10×72
1個(2個)
84 税込92
当日出荷

芯が折れないシャープペンシル/ゼブラ独自の「デルガードシステム」を採用し芯折れや芯詰まりを防ぎます。
質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.7 径(Φ)×全長(mm)10.3×137.3 色(軸)ホワイト 替え消しゴムG(5個入)
1本
349 税込384
当日出荷

芯が折れないシャープペンシル/ゼブラ独自の「デルガードシステム」を採用し芯折れや芯詰まりを防ぎます。
質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.3 径(Φ)×全長(mm)10.3×137.3 替え消しゴムG(5個入)
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなボディに4機能を搭載
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式、回転ノック式 付属品複合筆記具説明書、ケース 寸法(mm)Φ14×142 質量(g)20.7 芯径(mm)0.5HB 適合品番18-0103、24-0015-005(替え消しゴム) インク色ブラック・レッド・ブルー インク油性 色数3色ボールペン+シャープペンシル
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーシャープ芯/0.5mm/20本入り/消しゴムでキレイに消せるカラー芯
芯径(mm)0.5 幅(mm)40 高さ(mm)140 奥行(mm)7
1個(20本)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2本)
86 税込95
当日出荷

ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。
芯径(mm)0.9 商品タイプ替芯
1セット(6本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布用シャープペンシルは、専用に開発された0.9mmの特殊な芯なので、 濃色・薄色の生地にもしるしをつけることができます。 芯が布の上でも折れづらくするクッション機能を搭載しているので筆圧 を抑え、芯折れを軽減いたします。 ペン後端部にはロング消しゴムが付いているので「描く・消す」がこの 一本でできます。 描いたしるしは、水でも消すことができます。
芯径(mm)0.9
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。
セット内容替芯3色セット 芯径(mm)0.9 芯色黒・ピンク・白 商品タイプ替芯
1セット(3色)
539 税込593
6日以内出荷

カラー芯でありながら、墨芯シャープと同等の消去性があり、消しゴムで消して書き直すことができます。「間違えた箇所を赤で書き、できたら消していく」といった繰り返しが重要な基礎勉強にも適しています。 メーカー旧品のカラーシャープ芯と比べ、先端強度が約40%優れた折れにくい芯です。 2008年発売以来、大好評頂いているシャープ芯『ユニ ナノダイヤ』シリーズです。シャープ芯の芯体の隙間に、1本につき約4億個のナノダイヤを配合したことにより、濃くなめらかな書き味を実現しています。
商品タイプ替芯 芯径(mm)0.7 グリーン購入法適合
1ケース(20本)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替え消しゴムG(5個入)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)
用途シャープペンカラーイーノ用替え芯 芯径(mm)0.7 仕様全8色 全長(mm)60 種類シャープペンシル芯(カラー芯)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。 替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。 残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。 残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。 ロング消しゴム付き
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 仕様チップスライド 材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100% 軸径(Φmm)Φ12 長さ(mm)145
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラフギア1000 シャープ ぺんてる 動画あり
先端部分を収納できる安心設計。 グリップ部はゴムグリップとローレット加工を施した新考案のデュアルグリップ採用。 クリップは筆記時は先端がボディに半収納される新設計。
材質軸:アルミニウム、ノック:ステンレス、クリップ:鉄、先金: 真鍮、グリップ:シリコンゴム・真鍮 質量(g)20 機構先端パイプ収納 本体サイズ(mm)10×9×150 替え消しゴムZ2-1N 芯硬度HB 方式ノック式 色(本体)シルバー
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小学生のシャープペンデビューに便利な1.3mmシャープペンシルと替え芯、消しゴムのセットです。
1セット
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ、消しゴム、替芯でトータルコーディネートが楽しめます。芯折れ防止機能付きで使いやすい。女子に人気のカラーリングです。
質量(g)8 方式ノック式 芯径(mm)0.5 寸法(縦×横×高さ)(mm)140×9×11
1本
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.9mmと芯が細く常にシャープな芯先です。ペン後部に消しゴム付きです。本体は湿気やホコリに強い密閉性の高い構造になっています。強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。木材、紙、金属へのマーキングに向いています。特殊なペン先で芯を強力に保持するため正確にマーキングできます。red dotデザインアワード2022受賞品です。
付属品芯:5本 トラスコ品番665-2101 芯径(mm)0.9 芯硬度HB グリップ厚(mm)6.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。 消しゴムが従来の一般用とくらべて、使えるボリュームが2.8倍! ポケットに入れても服を傷つけにくいパイプレス仕様。 チャック、戻り止め、スライダーが一体化されていて、シャープペン替芯が長く使えます。
芯径(mm)0.5 仕様内蔵芯:HB エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 198
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープ、消しゴム、替芯でトータルコーディネートが楽しめます。芯折れ防止機能付きで使いやすい。女子に人気のカラーリングです。
質量(g)8 方式ノック式 芯径(mm)0.3 寸法(縦×横×高さ)(mm)140×9×11
1本
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「モノワン」はA罫・B罫ノートの1文字からスムーズに消せる新しいスタイルの消しゴムです。余分なところまで消したり操作に気をとられることなく、仕事や勉強に集中できます。ホルダー式なので、いつも快適な使い心地です。消しゴムサイズのショートタイプだからペンを持ったままでも手早く扱え、作業の流れを止めません。モノ消しゴムならではの高い消字力に強度をプラスしました。A罫・B罫ノートに最適な中細6.7mm径サイズです。消しゴムの出具合を微調整でき、ノック式にありがちな出しすぎによる折れを軽減。フロント操作なので片手で簡単に繰り出せます。滑らずしっかり握れるので軽い力で消せます。軸一体成型なのでズレなどのトラブルもありません。ムリな力や衝撃を吸収して、折れの原因になるひび割れを軽減します。
用途事務・学習用 本体寸法(mm)15×75 質量(g)9 材質(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC 寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7 タイプ本体 替え消しゴムER-SSM
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゼブラノックペンシル M-1700
エコ商品
出す・書く・消すが片手でスマートに完結するシャープペン。鉛筆のようなやわらかな六角軸でグリップ部品がなくシームレスな形なので持つ位置を選びません。振るだけで芯が出るフリシャ機能搭載で持ち替えずに素早く芯を出せます。キャップが要らない繰り出し式消しゴムでキャップを失くす心配がありません。
質量(g)10.3 芯径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(軸径Φ×全長)(mm)9.7×145.5 替え消しゴムN(3個入り)
1本
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートに進化したリフトクリップ搭載シャープペン
芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 方式フレフレ&ノック式 全長(mm)150 種類シャープペンシル 最大径(Φmm)12.2 グリーン購入法適合 替え消しゴムHERFN-10
1本
239 税込263
当日出荷

仕様シャープ消しゴム:A、M9-552:替芯2本以上同時補充不可 材質(軸)ABS樹脂、(グリップ部)ローレット加工+クロムメッキ、4mm先端パイプ・硬度表示窓付 質量(g)12.5 機構ノック式 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×12×142 色(軸)
1本
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製図用シンプル&スタンダードシャープペンシル
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 方式ノック式 全長(mm)145 種類シャープペンシル 最大径(Φmm)10.5 色(軸)透明ブルー 替え消しゴムHERFS-10
1本
239 税込263
欠品中

段差がなく握りやすいグリップのシャープペンシル
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 方式ガイドパイプスライドノック式 全長(mm)147 種類シャープペンシル エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.6 グリーン購入法適合 色(軸)ソフトブルー 替え消しゴムHERFN-10 エコマーク認定番号17112037
1本
88 税込97
当日出荷