34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ainシュタイン替芯 0.2mm ぺんてる 動画あり
強さのテクノロジーシュタイン構造。 シュタインは芯の内部に強化シリカによるフレームを確立。このフレームが内側から芯全体を支える構造のため、最高レベルの強度を実現。 強度と濃度。相反する関係を高次元で両立。 黒鉛が紙面にしっかり定着するのでノートがキレイ。
商品タイプ替芯 芯径(mm)0.2 材質(ケース)再生AS、(キャップ・上フタ・底フタ)再生PP 寸法(mm)20×7×79 質量(g)4.8 エコマーク認定認定 芯長さ(mm)60 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 181
1個(20本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。”芯を出さないで書く”から不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。
用途筆記 方式ノック式 材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス 芯硬度HB グリーン購入法適合
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプ替芯 芯径(mm)0.5 材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂 長さ(mm)60 質量(g)(ケース)4.2 外形寸法(mm)68×13×5 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個(40本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Ain替芯シュタイン 0.3mm ぺんてる 動画あり
芯の内部に強化シリカによるフレームを形成させることで内側から芯全体を支える、という従来にない発想から生まれた新テクノロジーで、最高レベルの強度を実現しました。
商品タイプ替芯 エコマーク認定認定 芯径(mm)0.3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 181
1個(15本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノック1回で3倍長く書き続けられます。 芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。 先端パイプ分だけ長く書き続けられます。 英文の書き写しや漢字練習などとにかく沢山書く場面で力を発揮します。 芯を出さないで書くという使い方を可能にしたため力を込めても芯が折れません。 芯が折れるストレスがないので作文やレポートの清書の場面でも集中力が切れません。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.2 使用方法パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記してください。書き続けると、芯が減るのと一緒にパイプがスライドして短くなります。パイプが短くなって書きにくくなったら、1回だけノックしてください。 材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC 寸法(mm)13×9×145 質量(g)10 方式ノック式
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1960年に世界初のノック式シャープペンを開発してから、様々な世界初を生み出し続けてきたぺんてるが、 半世紀にわたり追求してきたシャープペン技術を結集した究極のフラッグシップモデルです。 ペン先のパイプが紙面から離れるたびに、自動で芯が出てくる機構を搭載。 最初のワンノックだけで、書き続けられます。 芯の減り具合に合わせて、ペン先のパイプがスライド。 パイプで芯を守りながら書くので、超極細芯でも折れません。
方式ノック式 色(本体)ブラック
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニシャープ替芯 uni(三菱鉛筆) 動画あり
くっきり濃いのに汚れにくい! 独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。 こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
1個(40本)ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどに テープ厚さ(mm)0.058 シリーズScotch
1巻ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メンディングテープ モノタロウ 動画あり
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。 テープ厚さ(mm)0.05
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ポリシャー AC100V モノタロウ 動画あり
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)40 電源コード(m)5 パット径(Φmm)152 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400 付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 質量(kg)約1.5(付属品除く) タイプダブルアクション 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄 質量(g)14 外形寸法(mm)10×8×147 方式ノック式 色(本体)シルバー グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替え消しゴムG(5個入)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(handタイプ)国内機械・シャー対応
エコ商品
適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマーク セット内容投光器・受光器セット 出力補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む) 適合規格国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584 電源電圧(V)24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く) 機能テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備 制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下 応答時間補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え) 短絡保護装備 出力動作(補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。 干渉防止機能〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下) 同期方式線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「折れにくさ」「濃さ」「汚れにくさ」などの基本品質をすべて高レベルで実現。さらに「なめらかさ」に磨きをかけた総合力の高いシャープペンシル替芯。使いやすさを追究したケース構造。
仕様ポリシース仕様 本体サイズ(mm)20×7×78 グリーン購入法適合
1個(20本)ほか
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

価格訴求を追求したお買い得品です。太くて、熱に強い2.0mm芯。夏場の車内などでも溶けにくいです。
芯径(mm)2.0 商品タイプ替芯
1個(24本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。 曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 質量(g)8.7 エコマーク認定認定 方式ノック式 色(本体) 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 191
1本
73 税込80
当日出荷


不思議なほど芯が折れないシャープペン。 ビッシリ書き込んでも文字がつぶれず、余白もたくさん!見直したときに読みやすいノートづくりに。 細かく書き込めるから、メモやスケジュールの追記も簡単!チェックしやすい整理された手帳に。 パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記して下さい。芯が出ていない=パイプが常に芯をサポートしている状態ですので、不思議なほど芯が折れません。
材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC 寸法(mm)13×9×145 質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.3 グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプで芯を守る/先端パイプがスライド/ノック不要/自動芯出し機構
芯径(mm)0.5 色(軸)ブラック 寸法(mm)12×10×143 芯硬度HB
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 芯径(mm)2.0 商品タイプ替芯
1パック(6本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

芯を守りながら書く不思議なシャープペンシル。メタルグリップには角が立っていないブロック状のローレットを採用。指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい。指に吸い付くような握り心地を実現。
寸法(mm)13×145 質量(g)14 方式ノック式
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.28mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。 水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)98.6 質量(g)0.8 適合本体シリーズ名スタイルフィット 先端ボール径(mm)0.28 入数1本 商品タイプリフィル
1本
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【大人のぬりえにもおすすめ! 色鉛筆を削ることに適した鉛筆削り】軸径8.2~10.2mmまでの六角軸はもちろん、丸・三角軸など様々な形状の色鉛筆を削ることができます。一般的に通常の黒鉛鉛筆よりもやわらかくできている色鉛筆の芯に適しているといわれる、とがりすぎない鈍角30°に削れます。削りくずが収納できるコンテナタイプのため、使用時に削りくずが散らばらず便利です。鉛筆削り本体がしっかりと持てるサイズで、こどもでも削りやすいため、色鉛筆やかきかた鉛筆などとのご使用におすすめです。※替刃の取り扱いはございません。
質量(g)45.6 電源手動 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×57×40
1個
699 税込769
翌々日出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
549 税込604
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
芯径(mm)0.5 芯色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77 質量(g)5
1ケース(40本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープなラインとメタリックな質感が美しくスマート。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】遮熱性フッ素 長さ(mm)3030 厚さ(mm)16【鋼板】0.27 保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年 取付け方法【張り方】縦横 芯材ポリイソシアヌレートフォーム 質量(kg/枚)4.3 認定番号【不燃材料】NM-5113(1) 関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB) 働き幅(mm)400
1セット(2枚)
21,980 税込24,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モダンな外観に映える、”スパンドレル調”デザイン。シャープなラインが魅力。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】遮熱性フッ素 長さ(mm)3030 厚さ(mm)16【鋼板】0.27 保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年 取付け方法【張り方】縦横 芯材ポリイソシアヌレートフォーム 質量(kg/枚)4.6 認定番号【不燃材料】NM-5113(1) 関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB) 働き幅(mm)400
1セット(2枚)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)