軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)6~50
寸法L(mm)20~1500
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質一般機械構造用圧延鋼材
種別スタンダード
表面処理亜鉛メッキ
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
用途水平、側面軸の立ち上げに
寸法(mm)18×26×8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
Φd6
寸法H(mm)9
寸法A(mm)12
寸法E(mm)9
表面処理白色アルマイト
寸法B(mm)5
寸法C(mm)8
寸法W(mm)26
寸法G(mm)20
締付ねじM3
寸法2-ΦP(mm)3.3
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当
形状中実
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)24~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
サービス分類オーダー・加工
材質A6063相当
形状フランジ形
表面処理アルマイト
材質SUS303
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~1500
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。
スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)スチール(SS400)
軸穴径公差H7
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ