RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = CMOS。1チップ当たりのエレメント数 = 6。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 188 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 4mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74HC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。MM74HC14 は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用することで、標準 CMOS の低電力損失と高ノイズ耐性を実現するだけでなく、 10 LS-TTL 負荷を駆動できます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 13 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 20 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 標準ヒステリシス電圧: 0.9 V @ VCC = 4.5 V 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
幅(mm)6.4
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
入力シュミットトリガ
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最大】6
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
ロジック機能インバータ
シュミットトリガー入力あり
出力タイプシュミット トリガー
1袋(5個)
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥219
税込¥241
欠品中
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mmTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、入力タイプ:シュミットトリガ●シュミットトリガ入力:あり●論理回路:HC
幅(mm)4
寸法(mm)8.75×4×1.5
タイプロジック:インバータ
出力電流(mA)低レベル:(Max)5.2、高レベル:(Max)-5.2
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)6
1チップ当たりのエレメント数6
最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V、 21 ns @ 6 V、 25 ns @ 4.5 V
1箱(10個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
仕様●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●動作供給電圧 Min:4.5 V
寸法(mm)2.2×1.35×1
出力方式プッシュプル
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-353
実装タイプ表面実装
ロジックファミリーAHCT
ロジック機能インバータ
シュミットトリガー入力あり
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥559
税込¥615
当日出荷
仕様●ロジックタイプ : NAND●入力タイプ : シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数 : 4●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 190ns●高レベル出力電流 Max : -25mA●低レベル出力電流 Max : 25mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC132A は● LS132 とピン配列が同じです。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC2A を使用して●ノイズ耐性を強化したり●波形をゆっくり変化させたりすることができます。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 72 FET または 18 相当の Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.6 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作供給電圧 Min = 4.5 VTC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
6日以内出荷
仕様論理回路:74HC
寸法(mm)8.75×4×1.5
高さ(mm)1.5
タイプロジック:インバータ シュミット トリガー
入力タイプ:CMOS
出力電流(mA)低レベル:(Max)4、高レベル:(Max)-5.2
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数6
最大伝播遅延時間@最大CL188 ns @ 50 pF
出力タイプCMOS
1箱(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V dcL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = 反転。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 155 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -2.6mA。低レベル出力電流 Max = 2.6mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 5。論理回路 = HC。寸法 = 3 x 1.5 x 1mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 1mm。74HC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 74HC CMOSロジックファミリの、省スペース型シングルゲートデバイス. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = バイポーラ ショットキー TTL。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -8mA。低レベル出力電流 Max = 8mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。高さ = 1.05mm。長さ = 5.1mm。74VHCファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(96個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 5 V, 13.5 ns @ 3.3 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5ns。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5ns。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20 ns @ 5 V。高レベル出力電流 Max = -4.8mA。低レベル出力電流 Max = 4.8mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HCT。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5ns。高レベル出力電流 Max = -8mA。低レベル出力電流 Max = 4mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-353。ピン数 = 5。論理回路 = AHC。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.35mm。74AHC1Gファミリ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS、入力タイプ:シュミットトリガ●シュミットトリガ入力:あり●論理回路:AC
寸法(mm)8.75×4×1.5
タイプロジック:インバータ
出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
1チップ当たりのエレメント数6
最大伝播遅延時間@最大CL13.5ns
1箱(10個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様●74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS、入力タイプ:シュミットトリガ●シュミットトリガ入力:あり●論理回路:HCT
長さ(mm)8.75
寸法(mm)8.75×4×1.5
高さ(mm)1.5
タイプロジック:インバータ
出力電流(mA)低レベル:(Max)4.8、高レベル:(Max)-4.8
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数6
最大伝播遅延時間@最大CL20 ns @ 5 V
1箱(10個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns。高レベル出力電流 Max = -8mA。低レベル出力電流 Max = 8mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。長さ = 5mm。74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:AC
寸法(mm)8.75×4×1.5
タイプロジック:インバータ
入力種類シュミットトリガ
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)6
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL13.5ns
シュミットトリガー入力あり
1箱(25個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4 ns @ 3.3 V, 4.3 ns @ 2.5 V, 8.6 ns @ 1.8 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VCX寸法 = 5 x 4.4 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.2 VTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = シングルエンド。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 250 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -4.2mA。低レベル出力電流 Max = 4.2mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 4000。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : インバータ シュミット トリガー●入力タイプ : CMOS●1チップ当たりのエレメント数 : 1●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 48ns●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●論理回路 : 74HCT●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●高さ : 1.05mm●幅 : 4.5mm●高性能シリコンゲート CMOS ● MC74HCT14A は● TTL または NMOS 出力を高速 CMOS 入力にインターフェイスするレベルコンバータとして使用できます。HCT14A は LS14 と同じピン配列です。HCT14A は●入力の上昇時間と下降時間を「スクエアアップ」するのに便利です。シュミットトリガのヒステリシス電圧により● HCT14A はノイズの多い環境でのアプリケーションを検出します。出力駆動能力: 10LSTTL 負荷 TTL/NMOS 互換の入力レベル CMOS ● NMOS ●および TTL に直接インタフェースします 動作電圧範囲: 4.5 ~ 5.5 V 低入力電流: 1.0mA チップの複雑さ: 72 個または 18 個の同等 Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V。高レベル出力電流 Max = -4.2mA。低レベル出力電流 Max = 4.2mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 4000。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = CMOS。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 46.3 ns @ 30 pF。高レベル出力電流 Max = -2.6mA。低レベル出力電流 Max = 2.6mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = S70。ピン数 = 5。論理回路 = LVCMOS。寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm。高さ = 0.9mm。長さ = 2mm。TinyLogic ULP、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様TinyLogic ULP、Fairchild Semiconductor、伝播遅延テスト条件:30pF、論理回路:LVCMOS
寸法(mm)2×1.25×0.9
タイプロジック:インバータ
入力種類シュミットトリガ
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)3.6
1チップ当たりのエレメント数1
低レベル出力電流(mA)(Max)2.6
高レベル出力電流(mA)(Max)-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL46.3 ns @ 30 pF
シュミットトリガー入力あり
1セット(50個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = シュミットトリガー最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 7.5ns最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 7500 V論理出力 = Y標準降下時間 = 12nsオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様●ロジックタイプ : インバータ シュミット トリガー●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 1●シュミットトリガ入力 : あり●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●論理回路 : CMOS●入力タイプ : LS-TTL, L-TTL●動作供給電圧 Max : 16 V●高レベル出力電流 Max : -3.4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 230 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 3.4mA●動作温度 Max : +85 ℃pF●ロームのロジックゲートシリーズは●4S●4000Bシリーズと互換性があり●高耐圧対応で●あらゆる種類の機能を備えた幅広いラインアップを取り揃えています。各種用途に使用できます。低消費電力 広い供給電圧: 3 → 16 (18) V 高入力インピーダンス 高ファンアウト L-TTL2入力及びLS-TTL1入力を直接駆動可能 4S●4000Bシリーズとピン互換 4S●4000Bシリーズと機能互換 パッケージのラインアップが豊富
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ出力タイプ = オープンドレイン1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6ns低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = LCX寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Min = 1.65 VTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
幅(mm)6.4
高さ(mm)3.5
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 6 V, 12 ns @ 4.5 V, 60 ns @ 2 V
ロジック機能インバータ
シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
¥469
税込¥516
当日出荷
寸法(mm)8.95×3.9×1.38
高さ(mm)1.38
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)5.2
高レベル出力電流(mA)-5.2
ロジックファミリー74HC
ロジック機能インバータ
関連キーワード
1
2
3
次へ