簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能!
ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。
軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能
シュリンク能力
1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。
(容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。)
予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上
目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なし
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)10(コードを含みます)
ピッチ(mm)(ベルト)約5
ベルトメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197
プラグ形状平型
作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。
家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。
熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができる
トラスコ品番849-7257
質量(kg)29
外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L)
炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L)
容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24
ヒーター容量(W)1200
炉内温度(℃)常温~180
プラグ形状平型プラグ
1個
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能。Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りに。キャップシールは立て置き可能(高さ20~130mm/直径Φ85mmまで)。1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンで
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
ベルト【コンベアベルト】メッシュベルト(約5mmピッチ、導電性なし)
炉内寸法(mm)123(W)×197(H)×350(D)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×505×570
速度【コンベア】50Hz:0~65mm/sec.、60Hz:0~80mm/sec.
プラグ形状平型プラグ
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
セット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。
質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6
寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
シール溶着/溶断
外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)
最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)
風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25
シール長さ(mm)200(Max.)
シール幅(mm)1.6
風速(m/min)ヒーティングガン/600
プラグ形状平型プラグ
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
付属品フィルター・ブラシ
トラスコ品番127-8223
種別据置タイプ
質量(g)1100
スイッチ3段(切・冷風・熱風)
適合品番PJ-216A-H-120
風量(m3/min)0.3~0.4
風速(m/min)900~1200
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550
長さ(mm)300(シール部)
質量(kg)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380
使用電源(V)100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110
到達真空度(Pa)563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業
トラスコ品番789-9017
質量(kg)150
テープ幅(mm)36~50
電源(V)三相AC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500
ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400
消費電力(kW)0.11
処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
¥4,998,000
税込¥5,497,800
90日以内出荷
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)1.08
材質ポリエチレン
形状半折
色透明
比重0.91~0.94
融点(℃)100~140
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番362-2738
容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)2.5
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130
騒音値(dB)50
定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)350
風量(L/min)155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
トラスコ品番824-6618
質量(kg)3.8
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)5
機能溶着
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
材質ガルバリウム鋼板
消費電力(W)165
電源100V
溶断可能長さ(mm)450
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2260
RoHS指令対応(0.1MB)
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品エアフィルタ付減圧弁
材質スタンド:スチール製
質量(kg)1.1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード