工場見学や視察時に靴を履き替えずに靴の上からスリッパ感覚で履けるワンタッチ式 シューズプロテクター。踵と甲のマジックベルトで簡単着脱、靴のサイズに合わせて容易に調整ができます。
用途簡易型安全靴
色ブラック
甲被タイプマジックタイプ
シューズの上に装着して足先を守るカバーです。耐水性で丸洗いできるTPU素材です。落下物による衝撃から足の甲を守るシュータンです。つま先キャップはグラスファイバー製です。スチール製キャップの製品と比べ50g軽いです。240Jまで耐衝撃性があります。(EN122568)耐摩耗性に優れています。熱・油・ガソリンに耐性があります。(ISO規格20345)伸び縮みするストラップで様々なシューズに適合します。ストラップは取り外し、交換が可能です。感染対策用の個人用防護具(=PPE)として使用可能です。製品の安全基準を満たすCEマーク付きです。フランス製です。
用途内装工事、物流、管理、衛生、食品業界の方向け。工場見学、倉庫見学、臨時使用に
スポーツ用防具をヒントに開発した樹脂製足甲プロテクター。紐タイプ・ベルトタイプのシューズに取り付け可能
サイズF
重量物などを扱う人の足の爪先から甲までを落下物から保護します。
お使いの靴に履くだけで装着でき取り外しも簡単な商品です。
用途屋内外、軽作業全般に。防災用品として。来客用、工場見学用の足元を守るカバーとして。
仕様左右兼用、滑り止めなし、軽作業用
トラスコ品番206-7096
材質/仕上甲被:ポリカーボネート、底:ウレタン
質量(g)660
適合サイズ(cm)24.5~28.0
アズワン品番64-8565-61
1組
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種別つま先ガード
材質金属
質量(g)約130
タイプつま先
寸法(縦×横×高さ)(mm)48×92×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
こんなお得な商品も!

甲プロテクター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。
材質芯材:アルミ、裏材:不織布
着脱式の甲プロテクタです。
用途安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。
サイズ(cm)23.5~28
トラスコ品番388-0737
材質アルミニウム、牛革
寸法(縦×横)(mm)84×140(展開時)
メーカー商品コード4140430
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
サイズ(cm)26.0~28.0
材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジ
トラスコ品番811-1749
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)112×170(展開時)
対応V4009、RT4009N
1組(2枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、先芯入長靴用甲プロテクタです。
用途先芯入りの長靴に装着し、落下物から足の甲を保護。
サイズ(cm)26~28
トラスコ品番405-8798
材質芯材:アルミ、バンド:革/ゴム
寸法(mm)縦112、横170(展開時)
質量(g)240
質量(g/組)240
1組(2枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、先芯付きの作業靴として使用できます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
材質(先芯)アルミニウム
樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
色ブラック
足幅3E
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)合成ゴム一層底
標準質量(g/片足)622.5(26.0cm)
材質(甲板)樹脂
JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格
材質(先芯)鋼
形状ローカット
種類安全靴
機能耐滑性、耐熱性
メーカー商品コード2176870
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
RIDEZ ORIGNAL DESIGN SNEAKERS 「MOTO MAX2 」シリーズの集大成。
細部に渡って見直しを図り、様々なシーンで毎日履けるスニーカーになりました。普段からご愛用頂けるアイテムです
なぜ?2つの素材を選んだのか。 MOTOMAX2はシンセティックレザー+本革のハイブリットで構成されています。本革には沢山のメリットがありますが、実は水に弱く、雨の日には履けません。 また定期的なメンテナンスを必要とするデメリットもあります。
今回制作にあたり、ライド以外でも、気軽に普段使いできる事を考えた際に、2つ素材を掛け合わせたハイブリットで構成しました。これにより、メンテナンスをする必要が無く、耐久性に優れたスニーカーが誕生しました。
レザーの質感と実用性を持ち合わせたのがシンセティックレザーです。
耐水性があり、突然の雨でも全く問題無くご利用頂けます。耐水性にすぐれていますので、雨に濡れる事無く快適なライドを実現できます。防汚にも対応しており、汚れにくく、きれいな状態を維持します。
メンテナンスフリーなので、普段使いしやすいアイテムです。
くつひも【防汚れ加工】フッ素系の特殊加工をする事で、撥水性に優れ、汚れにくく靴紐へのダメージを減らす事に成功しました。
用途普段履きできる!プロテクター付きバイク用スニーカー
色白
RIDEZ ORIGNAL DESIGN SNEAKERS 「MOTO MAX2 」シリーズの集大成。
細部に渡って見直しを図り、様々なシーンで毎日履けるスニーカーになりました。普段からご愛用頂けるアイテムです
なぜ?2つの素材を選んだのか。 MOTOMAX2はシンセティックレザー+本革のハイブリットで構成されています。本革には沢山のメリットがありますが、実は水に弱く、雨の日には履けません。 また定期的なメンテナンスを必要とするデメリットもあります。
今回制作にあたり、ライド以外でも、気軽に普段使いできる事を考えた際に、2つ素材を掛け合わせたハイブリットで構成しました。これにより、メンテナンスをする必要が無く、耐久性に優れたスニーカーが誕生しました。
レザーの質感と実用性を持ち合わせたのがシンセティックレザーです。
耐水性があり、突然の雨でも全く問題無くご利用頂けます。耐水性にすぐれていますので、雨に濡れる事無く快適なライドを実現できます。防汚にも対応しており、汚れにくく、きれいな状態を維持します。
メンテナンスフリーなので、普段使いしやすいアイテムです。
くつひも【防汚れ加工】フッ素系の特殊加工をする事で、撥水性に優れ、汚れにくく靴紐へのダメージを減らす事に成功しました。
用途普段履きできる!プロテクター付きバイク用スニーカー
色茶
RIDEZ ORIGNAL DESIGN SNEAKERS 「MOTO MAX2 」シリーズの集大成。
細部に渡って見直しを図り、様々なシーンで毎日履けるスニーカーになりました。普段からご愛用頂けるアイテムです
なぜ?2つの素材を選んだのか。 MOTOMAX2はシンセティックレザー+本革のハイブリットで構成されています。本革には沢山のメリットがありますが、実は水に弱く、雨の日には履けません。 また定期的なメンテナンスを必要とするデメリットもあります。
今回制作にあたり、ライド以外でも、気軽に普段使いできる事を考えた際に、2つ素材を掛け合わせたハイブリットで構成しました。これにより、メンテナンスをする必要が無く、耐久性に優れたスニーカーが誕生しました。
レザーの質感と実用性を持ち合わせたのがシンセティックレザーです。
耐水性があり、突然の雨でも全く問題無くご利用頂けます。耐水性にすぐれていますので、雨に濡れる事無く快適なライドを実現できます。防汚にも対応しており、汚れにくく、きれいな状態を維持します。
メンテナンスフリーなので、普段使いしやすいアイテムです。
くつひも【防汚れ加工】フッ素系の特殊加工をする事で、撥水性に優れ、汚れにくく靴紐へのダメージを減らす事に成功しました。
用途普段履きできる!プロテクター付きバイク用スニーカー
色黒
疲労軽減中敷付
仕様先端ガード付・甲プロテクター付
材質(底部)ウレタン二重底
こんなお得な商品も!

甲プロテクター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
着脱式の甲プロテクタです。
用途安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。
サイズ(cm)23.5~30
トラスコ品番388-0745
材質ステンレス
質量(g)170
寸法(縦×横)(mm)120×155(展開時)
メーカー商品コード2220200
1組(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。
外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。
メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。
用途安全靴の足指保護に。
サイズ(cm)25.0~27.0
材質ネオプレン
トラスコ品番437-7770
厚さ(mm)2.5
質量(g)17
1組
¥779
税込¥857
当日出荷
バイク・自転車用に設計されているため、レインウェアに欠かせない機能の耐水圧と透湿度は高い水準を実現。そこにストレッチ性能も加わり、防水ウェアとは思えない快適さを持っています。アウトドアのキャンプや、山歩きなど様々なシーンでマルチに活躍できるアイテムです。
雨具だけじゃもったいない!デザイン性に優れ尚且つ、防風性に優れており、ウィンドブレーカーとしてもお使い頂けます。是非普段使いにもお使いください。
耐水圧:20000mm。ライド中には体に激しく雨粒が打ち付けてきます。耐水圧は嵐を想定したレベルの防水性です。雨が浸透する事無く快適に、ツーリングを行えます、また、自転車での通勤、通学にも便利です。
透湿度:15000g/m2 24h。激しい運動に適した数値をはるかに超える透湿度。蒸れを逃がします。
快適ストレッチ。高い耐水圧、透湿度を保ちつつ、ストレッチ性もあって、動きやすく快適です。
マイクロウェアはお出掛け時に共に出来るコンパクトサイズです。雨が降ってからでは遅いので、常に持ち運べるようなウェアにしました。2023年バージョンではさらに小さくバージョンアップしました。
超コンパクト設計。350ml缶とほぼ同じくらいのサイズ!常に持ち歩くには邪魔にならないサイズです。
ジャケットとパンツは別々のサイズ・お色をお選びいただけます。
組み合わせは実に288通り。ご自身に合った組み合わせを発見できるでしょう。
快適なライドを実現するため、蒸れを極限まで抑えるために、ベンチレーションを背中に配置しました。ここから空気が入れ替わる事で、ムレを極力抑えます。また肩付近にはリフレクターを設置しており、夜間でも安心してご利用頂けます。
用途究極のコンパクト!レインウェア
色黒
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)15000/24h
落下物から足の甲を守るプロテクターです。
先芯入りのひも靴タイプに取り付け可能です。プロテクターの穴に靴ひもを通すだけなので簡単です。
先芯部分に3ミリ以上重ねるようにして装着してください。
用途落下物の足の甲保護として。
色(表)黒、(裏)シルバー
材質アルミ
サイズフリー
質量(g)80/枚
寸法(縦×横)(mm)118×155
1組(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
足指・甲を守る安全保護具の未来系セーフティプロテクター(日本製)。
サイズF
素材ポリカーボネイト
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
仕様爪先樹脂プロテクター
色ホワイト
種類クリーンセーフティシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル静電布
機能静電気対策
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
靴タイプショートブーツ
つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
用途クリーンルーム用。
長さ(cm)約48(26.0cm)
色ホワイト
足幅3E
種類クリーンセーフティシューズ
グレードクラス100相当
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン
標準質量(g/片足)840(26.0cm)
機能静電
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
電気抵抗(Ω)105~8
材質(先芯)樹脂
防水性(耐水圧)・透湿性に優れています。
滑りにくい。
3M 反射材使用
踵ホールドプロテクター
鋼製先芯入り(JIS S種相当)
種類セーフティーシューズ
規格JIS S種相当
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)435±10(26cm)
足幅3E
BOA(R)システム。ダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するシステム。ライディングを考慮したソールやシフトガードでシューズ本体へのダメージや身体へのストレスを軽減します。。透湿防水素材を使用しているため、蒸れを軽減し快適なライディングをお楽しみいただけます。。シフトガード(左足):シフトチェンジによるシューズへのダメージやつま先の痛みを軽減。解けないダミー靴ひも。リフレクター(かかと外側)。ヒールガード(かかと内側)。インソールかかと部に厚みを持たせ歩行時のストレス軽減。インナープロテクター(かかと・くるぶし・つま先)
材質【表地】キャンバスタイプ【ソール】vibram社製ハイグリップソール。ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したソール。
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
色ブルー
仕様爪先樹脂プロテクター
質量(kg)1
種類クリーンセーフティシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン
機能静電
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
疲労軽減中敷付
仕様甲プロテクター付
材質(底部)ウレタン二重底
落下物から甲を守る大型プロテクター装備ハードワーカーの期待に応える軽量樹脂先芯モデル。 ◎樹脂先芯(JSAA-A種合格品)プロスニーカー
色ブラック
素材天然皮革+合成皮革(甲プロ:合成皮革+樹脂)
色番10
疲労軽減中敷付
仕様先端ガード付・甲プロテクター付
材質(底部)ウレタン二重底
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。靴を傷つけにくい革巻き仕様です。紐通し革付きです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。
材質芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジ
ストリートファッションに合うスニーカーのようなデザインながら、防水性能やプロテクターなどライディングに必要な機能を兼ね備えたライディングシューズ。
用途バイク用ライディングシューズ
材質(アッパー)人工皮革88%/ナイロン9%/ラバー3%、(アウトソール)EVA61%/ラバー36%/TPU3%
防水シフトパッド付バイクシューズ。プロテクター付き。
RIDEZのスニーカーライン「RIDEZ ATHLETIC SNEAKERS」から新たなラインアップ「MOTO-AW」が発売されます。
バイク乗りのファッション、バイカーファッションをより広く認知させるためにバイク乗りのアイテムでありながら普段使いが出来るアイテムを発信しています。
MOTO-AWはバイク乗りに嬉しい透湿防水仕様です。
透湿防水仕様とは、雨など水分は表面ではじき、靴の中にある、水蒸気や湿気は外に逃がす高度な特殊加工が施されており蒸れを防ぎます。
そのため長時間快適に過ごせるため、ロングツーリングや通勤におすすめのシューズです。
レザー(牛革)シフトパッド
ライダーの靴で一番消耗する部分はつま先です。
シフトレバーが当たるたびに摩耗して穴があいたお客様も多いと思います。
MOTO-AWでは消耗が激しいつま先部分に牛革シフトパッドを採用し、高い耐久性を実現しました。
デザインもレザーを採用する事で違和感無く、コーディネートを邪魔する事なくおしゃれに履きこなせます。
ハイカット&くるぶしのプロテクター
ショートでは無く、ハイカットにする事でくるぶしまでしっかりガードします。
レザー採用する事で、耐久性にもすぐれ、クールに履きこなせます。
サイドジップ
ライダーシューズの問題点は、脱ぎやすさ、履きやすさです。
時間が無い時でも、さっと履いて頂けるようにサイドジップを採用しました。
靴紐留め
バイク走行中に、紐がバタついたり、チェーンに絡まりそうになった事はありませんか?
MOTO-AWでは、靴紐留めを採用し事故を未然に防ぎます。
リフレクター
かかと部分にはリフレクターを配置しています。
夜間のライドの際に、後方車両に視認性を高め事故を未然に防ぎます。
色ブラウン
機能透湿・防水
形状ハイカット
歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。防水仕様で雨天時でも安心。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨でも安心です。着脱が容易なリールシステムとアンクルベルトで、好みのホールド感に調整可能。厚底ソールを採用し約3cmアップ。足つきが向上します。くるぶしにはプロテクターを内蔵。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。夜間の視認性アップのため、パイピングは反射素材を採用。ソールはフラット形状ながら滑りにくく、インソールはパンチングタイプを採用し、防水仕様による蒸れやすさを低減。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。
用途防水仕様で雨天時でも安心。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨でも安心。リールシステムとアンクルベルトで、ホールド感を手軽に調整可能。ライディング姿勢と歩きやすさを考慮したアンクルカット。ソール部分はフラット形状でもすべりにくく、インソールはパンチングタイプを採用し防水による蒸れを低減。2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計
仕様防水仕様
防水シフトパッド付バイクブーツ。プロテクター付き。
MOTO-MAX
バイク乗りのファッション、バイカーファッションをより広く認知させるためにバイク乗りのアイテムでありながら普段使いが出来るアイテムを発信しています。
MOTO-MAXはアメリカン・ツアラー・ネオレトロ・アドベンチャー系まで幅広いバイクに合う、ライダーシューズを目的としてデザインしました。
くるぶしプロテクター
ローカットでは無く、ハイカットスニーカーにする事で、保護範囲を増やし、くるぶしにはプロテクターが入ってます。
ライディング時に足首の動きを妨げないように、足首後方部分に工夫を施し、運動性能を妨げず、快適にライドする事ができます。
本革レザーのシフトパッド
バイカーで一度はお気に入りシューズに穴をあけた事があるお客様は多いと思います。
MOTO-MAXでは、シフト操作で摩耗しやすいつま先部分に、本革のシフトパットを採用する事で、高い耐久性を実現しました。
また、レザーにする事で、デザインを損なう事無く、おしゃれに履きこなせます。
大き目のパッドのため、広範囲をカバーしているので、車種・乗り方に関わらず、チェンジペダルからシューズが痛むのを回避できます。
シューズのお色によって異なるソールカラー
ブラックはオレンジ、グレーはグリーンのソールカラーにより後ろから見た時の視認性を高めます。
新機能”ステップキャッチ”
ライディングのポジションにより2つの位置でソールがステップに引っかかります。
それにより楽な姿勢になり、滑りも防止します。
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー
バイク乗りは普段履くスニーカーよりもきつめに紐を締めます。
そのため脱ぎ履きにはサイドファスナーがとても便利です。
ソールからの再設計
甲高・幅広と言われる日本人の足型に合わせて、ソールから再設計しました。
男性(メンズ)のお客様でも、女性(レディース)お客様でも快適に過ごせるよに設計された靴になっております。
色グレー(ソール:グリーン)
防水シフトパッド付バイクブーツ。プロテクター付き。
MOTO-MAX
バイク乗りのファッション、バイカーファッションをより広く認知させるためにバイク乗りのアイテムでありながら普段使いが出来るアイテムを発信しています。
MOTO-MAXはアメリカン・ツアラー・ネオレトロ・アドベンチャー系まで幅広いバイクに合う、ライダーシューズを目的としてデザインしました。
くるぶしプロテクター
ローカットでは無く、ハイカットスニーカーにする事で、保護範囲を増やし、くるぶしにはプロテクターが入ってます。
ライディング時に足首の動きを妨げないように、足首後方部分に工夫を施し、運動性能を妨げず、快適にライドする事ができます。
本革レザーのシフトパッド
バイカーで一度はお気に入りシューズに穴をあけた事があるお客様は多いと思います。
MOTO-MAXでは、シフト操作で摩耗しやすいつま先部分に、本革のシフトパットを採用する事で、高い耐久性を実現しました。
また、レザーにする事で、デザインを損なう事無く、おしゃれに履きこなせます。
大き目のパッドのため、広範囲をカバーしているので、車種・乗り方に関わらず、チェンジペダルからシューズが痛むのを回避できます。
シューズのお色によって異なるソールカラー
ブラックはオレンジ、グレーはグリーンのソールカラーにより後ろから見た時の視認性を高めます。
新機能”ステップキャッチ”
ライディングのポジションにより2つの位置でソールがステップに引っかかります。
それにより楽な姿勢になり、滑りも防止します。
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー
バイク乗りは普段履くスニーカーよりもきつめに紐を締めます。
そのため脱ぎ履きにはサイドファスナーがとても便利です。
ソールからの再設計
甲高・幅広と言われる日本人の足型に合わせて、ソールから再設計しました。
男性(メンズ)のお客様でも、女性(レディース)お客様でも快適に過ごせるよに設計された靴になっております。
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
サイズ(cm)26.0~28.0
材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジ
トラスコ品番811-1745
質量(g)155
寸法(縦×横)(mm)133×170(展開時)
1組(2枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ソールはポリウレタン製です。2層爪先に樹脂製プロテクター入り。爪先耐荷重S級。
仕様安全靴タイプ、電機抵抗値:1.0×10^5Ω≦Rg≦1.0×10^8Ω
形状ローカット
色白
機能静電
材質(底部)ポリウレタン2層
靴タイプスニーカー
つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
種類クリーンシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン
機能静電
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
立体アーチサポートインソールを装備した疲労軽減ワークサンダルです。軽作業現場や立ち仕事、厨房用コックシューズとして最適です。立体アーチサポートインソール、耐滑ソール、つま先プロテクターを装備しています。
用途軽作業用サンダル。
材質甲皮:EVA、靴底:EVA・合成ゴム、つま先:樹脂カバー
靴タイプサンダル
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番448-9527
タイプコンプレッサー式
外形寸法(mm)390×430×835
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)33
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)590/700
保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)
冷媒HFC R407C
圧縮機全閉式ロータリー
除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ