2,936件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

ダイヤル指示形ショア硬さ試験機として愛用されているものです。機構は落下高さを19mmとし、反跳はその最高点において補足され、硬さ値HSは自動的にダイヤルに指示されます。計測筒を機枠から取り外して手持ち測定することもでき、測定範囲の広範、操作が簡単で迅速、などの特徴があり、広く使用されています。
仕様垂直ギャップ/75mm、平面範囲/62mm 付属品硬さ調整片(硬・軟)、V形受台、突付ゲージ、ハンマ取出具、硬さ換算表、格納箱、ビニルカバー(機体覆用) 幅(mm)(据付面)150 質量(kg)16 奥行(mm)(据付面)162 全高(mm)360 JIS規格JIS B7727
1台
529,800 税込582,780
90日以内出荷

1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アミッタリショアA硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度20-90A 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象軟質加硫ゴム、天然ゴム、ニトリル、熱可塑性エラストマー、柔軟なポリアクリルおよび熱硬化性樹脂、ワックス、フェルト、皮革など 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

精密で過酷な環境でも動作するLVDT 変位センサーを採用 OLED スクリーンは硬度値を明確に表示 自動ゼロ点校正 さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック 200 個の平均ロック値を保存 オプションのソフトウェアを用いて、MicrosoftWord またはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送可能
仕様テストスケール:ショアA、誤差範囲:±1HA、ディスプレー解像度:0.1HA 測定範囲0~100HA 質量(g)175 寸法173×56×42(mm) 電源3.7V充電式バッテリー内蔵 表示硬度結果、平均値、最大値(ピーク値ロック)、バッテリー表示 データ出力USB 使用環境温度(℃)0~40 連続動作時間20時間 測定基準DIN53505、ASTM D2240、ISO 7619、JIS K7215
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
499,800 税込549,780
90日以内出荷

アミッタリショアE硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R2.5 球面半径 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度90D以上、20A以下 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象硬質スポンジ、EVAなど 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

万能型。歯車歯底をはじめ、特殊形状物の硬さ測定 が可能です。平面や曲面(凸面)の硬さ測定もできま す。これ1本ですべてOK という画期的な硬度計です
仕様表示目測:最初の跳ね上がりの最高点、測定硬さショア硬さ(HS30~95目盛 付属品U字型ドライバー1個 掃除棒1個(ガラス管内の掃除用) 平面測定用キャップ1個 ケース1個 長さ(mm)256 質量(g)本体:285、ケース:585 使用温度範囲(℃)10~40(適正は23) 規格HS30、HS60、HS95平均値の誤差±1.5以内 太さ(Φmm)25 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)40mm×80mm×290mm
1個
229,800 税込252,780
62日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計
エコ商品
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm)検出器:約Φ28×175 出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部7セグメント液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35 機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能 検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
429,800 税込472,780
92日以内出荷

硬質プラスチックおよびゴムの硬度をテストするためのデジタルショアD デュロメータ 内蔵変位センサー。コンパクトなサイズで、持ち運びが簡単で使いやすい 1.3 インチOLED ディスプレイ画面、128 × 64 グラフィックドットマトリックス、情報を読みやすくします さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック オプションの操作スタンド 平均ピーク値の200グループを保存可能 PC と接続するためのUSB インターフェース データ処理ソフトウェアは、品質管理と品質管理の必要性のためにMicrosoftWord またはExcel で出力するためのオプションです バッチテスト用に事前設定された上限/ 下限および限界外アラーム 電圧ステータスと低電圧プロンプトを表示 操作がない場合の自動シャットダウン、自動シャットダウン時間の調整およびオンオフが可能
仕様誤差範囲:≦±1HD(20~90HD以内) 測定範囲0~100HD 質量(g)200 寸法173×56×42(mm) 電源内蔵の充電式リチウム電池 分解能0.1HD
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

飛ぶ!泳ぐ!釣れる!コストパフォーマンス最高のメタルジグ3個セット!
用途小さくても獲物は逃さない!トリプルフック+アシストフック装着の本格派カラーも新たにキャンディーカラーを採用するなど「攻める」ジグセットです。 サバ・サワラ・イナダ・シーバスに最適セット! ピンクイワシ・ブルーイワシ・ブルーピンク(各1個) 入数(個)3
1セット(3個×1セット)
758 税込834
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

エギングロッドや果てはメバルロッドでも充分に扱えるウエイトに設定した天秤形シンカー。リグを絡ませずに遠くに飛ばし、底をとるキス狙いでの使用のみならず、流れの中をフワフワホバリングさせたりメバリング等にも応用できる非常に汎用性に優れたシンカーです。リグを絡ませず飛距離を出す天秤型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。バイト時の引きによるしなりで自動的にフッキングさせるアーム形状。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。<br.
用途釣り、針
1枚(2個)
319 税込351
8日以内出荷

がまかつ Gamakatsuジギングサビキ ショア
タックル別にラインナップ!。ライトゲームからショアジギングまでタックル別にラインナップされており、ロッドやメタルジグの重さ、対象魚に合わせてお選びいただけます。また、ショア専用設計の落し込みサビキをラインナップしております。ベイトが多く、メタルジグでは口を使わない状況でお試しください。
入数1組
1個
519 税込571
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームが折りたためスマートに収納できるV型天秤シンカーです。もちろん実釣性能もバッチリ!ボトムでしっかりと立ち、そのアーム形状がアタリをビンビン伝えます。そして、よりぶっ飛ばせるウェイトラインナップでストレス発散!?スマートで手軽なショアゲースタイルにピッタリ。アームがスマートに折りたためるスマートストッパー採用。ボトムで立ち、安定感抜群のシンカー形状。リグ絡みしづらく、リグをより漂わせアピールできるアーム形状。エギングロッド等でぶっ飛ばせるウェイトラインナップ。
用途釣り、針
1枚(1個)
319 税込351
8日以内出荷

アームが折りたためスマートに収納できるV型天秤シンカーです。もちろん実釣性能もバッチリ!ボトムでしっかりと立ち、そのアーム形状がアタリをビンビン伝えます。そして、よりぶっ飛ばせるウェイトラインナップでストレス発散!?スマートで手軽なショアゲースタイルにピッタリ。アームがスマートに折りたためるスマートストッパー採用。ボトムで立ち、安定感抜群のシンカー形状。リグ絡みしづらく、リグをより漂わせアピールできるアーム形状。エギングロッド等でぶっ飛ばせるウェイトラインナップ。
用途釣り、針
1枚(1個)
319 税込351
8日以内出荷

より飛ばし、素早くボトムをとる為のキスゲーに特化した仕様です。確実にボトムをつかめ、倒れないフォルムに仕上げました。ショア天よりもヘビーなラインナップでエギングロッド、シーバスロッド等で広い砂浜を効率よくサーチできます。初心者にも超オススメ。ボトムで倒れにくく、根掛りが減少するシンカーフォルム。倒れにくい為リグがベタ底になりにくく、ベイトが水中を漂いよりターゲットへアピール。バイト時の引きによるしなりで自動的にフッキングさせるアーム形状。ルアーロッドでのロングキャストを念頭においたウエイトラインナップ。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
用途釣り、針
1枚(2個)
319 税込351
8日以内出荷

デジタルショアAO 硬度計は、主に低硬度のゴムやスポンジなどの柔らかい材料をテストするために使用 LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作 OLED 画面は硬度値をはっきりと表示 自動ゼロ点校正 さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック) ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減少 ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック タイミングロックモードでは、ユーザーは1 - 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利、平均値を計算しグロスエラーを自動的に除去 200 個の平均ロック値を保存 オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送 24 時間以上継続稼働 電圧表示と低電圧プロンプト 自動シャットダウン機能は調整可能 テストの安定性を高めるため操作スタンドを選択可能
仕様硬度スケール:AO、誤差範囲:≦±1HAO(20~90HAO) 測定範囲0~100HAO 電源内蔵の充電式リチウム電池 分解能0.1HAO
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

アミッタリショアD硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R0.1コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度90A以上 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

エギングロッドや果てはメバルロッドでも充分に扱えるウエイトに設定した天秤形シンカー。リグを絡ませずに遠くに飛ばし、底をとるキス狙いでの使用のみならず、流れの中をフワフワホバリングさせたりメバリング等にも応用できる非常に汎用性に優れたシンカーです。リグを絡ませず飛距離を出す天秤型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。バイト時の引きによるしなりで自動的にフッキングさせるアーム形状。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。<br.
用途釣り、針
1枚(2個)
319 税込351
8日以内出荷

キャロライナリグ(ブッコミ仕掛)によるキス、ハゼ狙いから、敷石やテトラの穴撃ちによる根魚狙い。中層でのアジ狙い等幅広く使える中通しオモリ。色々と応用の利く中通し丸型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。中通し部には極細ラインの使用にも安心なウレタンチューブ内蔵。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
用途釣り、針
1枚(3個)
319 税込351
8日以内出荷

キャロライナリグ(ブッコミ仕掛)によるキス、ハゼ狙いから、敷石やテトラの穴撃ちによる根魚狙い。中層でのアジ狙い等幅広く使える中通しオモリ。色々と応用の利く中通し丸型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。中通し部には極細ラインの使用にも安心なウレタンチューブ内蔵。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
用途釣り、針
1枚(4個)
319 税込351
8日以内出荷

アミッタリショアAM硬度計
実施標準:GB/T 531.1-2008。ショアA硬度20HA~90HAの硬度測定。準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215。専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現。デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値。ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能。自動シャットダウン機能。操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。
仕様4ビット、10mm 付属品本体、キャリーケース、取扱説明書 ストローク(mm)プレス針:1.25 寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79 測定範囲20HAM~90HAM 質量(g)170 電源単4電池×2本 精度≦±1H 分解能0.1H 表示範囲0~100HAM 操作温湿度40℃、<80%RH リング径(Φmm)5~80
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

より飛ばし、素早くボトムをとる為のキスゲーに特化した仕様です。確実にボトムをつかめ、倒れないフォルムに仕上げました。ショア天よりもヘビーなラインナップでエギングロッド、シーバスロッド等で広い砂浜を効率よくサーチできます。初心者にも超オススメ。ボトムで倒れにくく、根掛りが減少するシンカーフォルム。倒れにくい為リグがベタ底になりにくく、ベイトが水中を漂いよりターゲットへアピール。バイト時の引きによるしなりで自動的にフッキングさせるアーム形状。ルアーロッドでのロングキャストを念頭においたウエイトラインナップ。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
用途釣り、針
1枚(2個)
429 税込472
8日以内出荷

飛ぶ!泳ぐ!釣れる!コストパフォーマンス最高のメタルジグ3個セット!
用途小さくても獲物は逃さない!トリプルフック+アシストフック装着の本格派カラーも新たにキャンディーカラーを採用するなど「攻める」ジグセットです。 サバ・サワラ・イナダ・シーバスに最適セット! ゼブラグロー・ピンクゴールド・ピンクグロー(各1個) 入数(個)3
1セット(3個×1セット)
758 税込834
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャロライナリグ(ブッコミ仕掛)によるキス、ハゼ狙いから、敷石やテトラの穴撃ちによる根魚狙い。中層でのアジ狙い等幅広く使える中通しオモリ。色々と応用の利く中通し丸型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。中通し部には極細ラインの使用にも安心なウレタンチューブ内蔵。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
用途釣り、針
1枚(3個)
319 税込351
8日以内出荷

キャロライナリグ(ブッコミ仕掛)によるキス、ハゼ狙いから、敷石やテトラの穴撃ちによる根魚狙い。中層でのアジ狙い等幅広く使える中通しオモリ。色々と応用の利く中通し丸型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。中通し部には極細ラインの使用にも安心なウレタンチューブ内蔵。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
用途釣り、針
1枚(4個)
319 税込351
8日以内出荷

キャロライナリグ(ブッコミ仕掛)によるキス、ハゼ狙いから、敷石やテトラの穴撃ちによる根魚狙い。中層でのアジ狙い等幅広く使える中通しオモリ。色々と応用の利く中通し丸型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。中通し部には極細ラインの使用にも安心なウレタンチューブ内蔵。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
用途釣り、針
1枚(5個)
319 税込351
8日以内出荷

エギングロッドや果てはメバルロッドでも充分に扱えるウエイトに設定した天秤形シンカー。リグを絡ませずに遠くに飛ばし、底をとるキス狙いでの使用のみならず、流れの中をフワフワホバリングさせたりメバリング等にも応用できる非常に汎用性に優れたシンカーです。リグを絡ませず飛距離を出す天秤型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。バイト時の引きによるしなりで自動的にフッキングさせるアーム形状。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。<br.
用途釣り、針
1枚(3個)
319 税込351
8日以内出荷

エギングロッドや果てはメバルロッドでも充分に扱えるウエイトに設定した天秤形シンカー。リグを絡ませずに遠くに飛ばし、底をとるキス狙いでの使用のみならず、流れの中をフワフワホバリングさせたりメバリング等にも応用できる非常に汎用性に優れたシンカーです。リグを絡ませず飛距離を出す天秤型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。バイト時の引きによるしなりで自動的にフッキングさせるアーム形状。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。<br.
用途釣り、針
1枚(3個)
319 税込351
8日以内出荷

アミッタリショアC硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度90B以上、20D以下 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象中硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、中硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Digital ショアAM 硬度計は、加硫ゴム、プラスチック製品など通常の薄いサンプルに使用 LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作 OLED 画面は硬度値がはっきりと表示 自動ゼロ点校正 さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック) ロックモードは、読み取りルールを保証し、読み取りエラーを低減 ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック タイミングロックモードでは、ユーザーは1- 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示さ、バッチ検出に便利 平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能 200 個の平均ロック値を保存 オプションのソフトウェアは、MicrosoftWord またはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送 24 時間以上継続稼働 電圧表示と低電圧プロンプト 自動シャットダウンし機能は調整可能
仕様硬度スケール:AM、誤差範囲:≦±1HAM(20~90HAM) 測定範囲0~100HAM 電源内蔵の充電式リチウム電池 分解能0.1HAM
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

アームが折りたためスマートに収納できるV型天秤シンカーです。もちろん実釣性能もバッチリ!ボトムでしっかりと立ち、そのアーム形状がアタリをビンビン伝えます。そして、よりぶっ飛ばせるウェイトラインナップでストレス発散!?スマートで手軽なショアゲースタイルにピッタリ。アームがスマートに折りたためるスマートストッパー採用。ボトムで立ち、安定感抜群のシンカー形状。リグ絡みしづらく、リグをより漂わせアピールできるアーム形状。エギングロッド等でぶっ飛ばせるウェイトラインナップ。
用途釣り、針
1枚(1個)
319 税込351
8日以内出荷

より飛ばし、素早くボトムをとる為のキスゲーに特化した仕様です。確実にボトムをつかめ、倒れないフォルムに仕上げました。ショア天よりもヘビーなラインナップでエギングロッド、シーバスロッド等で広い砂浜を効率よくサーチできます。初心者にも超オススメ。ボトムで倒れにくく、根掛りが減少するシンカーフォルム。倒れにくい為リグがベタ底になりにくく、ベイトが水中を漂いよりターゲットへアピール。バイト時の引きによるしなりで自動的にフッキングさせるアーム形状。ルアーロッドでのロングキャストを念頭においたウエイトラインナップ。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
用途釣り、針
1枚(2個)
429 税込472
8日以内出荷

より飛ばし、素早くボトムをとる為のキスゲーに特化した仕様です。確実にボトムをつかめ、倒れないフォルムに仕上げました。ショア天よりもヘビーなラインナップでエギングロッド、シーバスロッド等で広い砂浜を効率よくサーチできます。初心者にも超オススメ。ボトムで倒れにくく、根掛りが減少するシンカーフォルム。倒れにくい為リグがベタ底になりにくく、ベイトが水中を漂いよりターゲットへアピール。バイト時の引きによるしなりで自動的にフッキングさせるアーム形状。ルアーロッドでのロングキャストを念頭においたウエイトラインナップ。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
用途釣り、針
1枚(2個)
319 税込351
8日以内出荷

飛ぶ!泳ぐ!釣れる!コストパフォーマンス最高のメタルジグ3個セット!
用途小さくても獲物は逃さない!トリプルフック+アシストフック装着の本格派カラーも新たにキャンディーカラーを採用するなど「攻める」ジグセットです。 サバ・サワラ・イナダ・シーバスに最適セット! レッドゴールド・キャンディ・シルバーイワシ(各1個) 入数(個)3
1セット(3個×1セット)
758 税込834
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)