20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
眼に優しいシールド作りました。メーカー純正シールドを使用し、国内の専門工場にて技術の高い職人が製作。日本人の眼に合わせて開発された特別なミラー加工。眼精疲労を軽減し、長距離使用で快適なライディングを実現。ミラーコーティングを直接素材に蒸着する特殊技術を使用。アンダーコートを用いず安定した被膜を実現しました。また、AR処理(ANTI RIFRECTION)による反射損失の低減により視界の歪みを防ぎ、クリアな視界を実現しています。是非、今までにないクリアな視界を体感して下さい。
適合GT-AIR,NEOTEC クリア/シルバー
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷


車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます
ブラック 対応【ダンパー】160mm(正ピロボールタイプ) クランプTYPE-1 取付場所フレーム左 主な適合車種Z900RS 18-19(CAFE不可)
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

紫外線で色が変わるインク。紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)25 インク紫外線感知インク
1本(25g)
6,900 税込7,590
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GストライカーZ900RS用スイングアーム
RoHS
材質7N01材、A5082材 対応ノーマルキャリパー・ノーマルホイール 仕上バフ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (649種類の商品があります)


次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 ひさし長さ(mm)約40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除・炭の後片づけ用 材質頭部:ステンレス柄部:木
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色不可逆性 シール寸法(mm)Φ18
1ケース(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。 打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。 材質ステンレス 仕様釘抜き付 形状V型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50g×6本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

殺菌・抗菌・消臭 洗浄・乾燥後に噴霧
pH7 液性中性 容量(L)3.8 希釈倍率原液使用 施工面積(m2)最小76~最大95 繰り返し・詰め替え対応
1箱(3.8L×4本)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート 質量(g)約544 サイズ(cm)53~62 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 材質(シールド)ポリカーボネート ひさし長さ(mm)約33 材質(ハンモック)ポリエステル 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワイドタイプの100%MAX VISIONピンロックシートを装着可能とした新設計シールド。
クリア
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷